信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4150
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(4L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4136
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.46L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(12本)
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
比重0.69
引火点(℃)-5前後
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
洗浄方式溶剤除去法
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0004
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0003
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4133
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(395g×12本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
検査成績書発行(JIS Z 2343)
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
検査成績書発行(JIS Z 2343)
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
不燃性染色浸透探傷剤
用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査
非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査
適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2
危険物の類別非危険物
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
検査成績書発行(JIS Z 2343)
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤。・有機溶剤中毒予防規則に該当しません。・JIS Z 2343適合品
用途ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
検査成績書発行(JIS Z 2343)(製品に添付)
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
色無色
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
比重0.69
引火点(℃)-5前後
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量225mL
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄方式溶剤除去法
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
トラスコ品番120-4162
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4138
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する水スプレーです。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
トラスコ品番120-4145
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
トラスコ品番120-4154
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
トラスコ品番802-0008
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0007
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量225mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
トラスコ品番120-4155
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
関連キーワード