20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様漏洩検査液 外観淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番64-6809-21 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

マークテック浸透液OD-2800NK 1L
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査 引火点(℃)80.0以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt) 密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,490 税込3,839
当日出荷

マークテック探傷剤
エコ商品
染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。 種別浸透液 使用温度範囲(℃)10~50 容器ローヤル缶 比重0.89 引火点(℃)85 粘度4.2 洗浄方式水洗除去法 適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マークテック浸透液OD-2800NK 18L
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査 引火点(℃)80.0以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt) 密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 トラスコ品番120-4174 容器エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1箱(12本)
86,980 税込95,678
6日以内出荷

蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液 種別浸透液 トラスコ品番802-0011 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

仕様漏洩検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0016 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
19,980 税込21,978
欠品中

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番120-4178 容器樹脂ボトル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-40Conc 4L
エコ商品
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0020 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番120-4181 容器樹脂ボトル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-10Conc 4L
エコ商品
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 一般汎用品用(高輝度)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0017 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-30Conc 4L
エコ商品
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0019 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

マークテック濃縮磁粉液 エコマグナ LY-20Conc 4L
エコ商品
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。 水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。 分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。 ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。 ASTM・AMS適合品 高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液 種別磁粉液 トラスコ品番802-0018 容器ローヤル缶 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0023 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(18L)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0015 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

発泡漏れ検査用の漏洩検査剤です。 TR-1 250mLはそのまま試験箇所に塗布し、加圧(又は減圧)することにより、容易に漏れ箇所 と程度が分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番120-4184 容器樹脂ボトル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤 仕様漏洩検査液 トラスコ品番802-0014 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
6日以内出荷