「1l 容器 缶」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
トラスコ品番120-4162
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
比重0.69
引火点(℃)-5前後
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
洗浄方式溶剤除去法
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤
トラスコ品番120-4180
タイプ速乾性
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)18000
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4150
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(4L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。
グリース・油汚れを素早く洗浄します。
乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。
用途脱脂洗浄剤
トラスコ品番802-0024
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
トラスコ品番120-4155
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0004
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
トラスコ品番120-4154
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0003
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
トラスコ品番802-0008
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
精密検査用(航空機部品用)です。
蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。
OD-2800Nより高感度です。
あらゆる金属に対して腐食がありません。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液
種別浸透液
トラスコ品番802-0011
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0007
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。
水で10倍に薄めて使用します。
試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。
試験体に腐食等の悪影響がありません。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番802-0023
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
染色浸透探傷試験用浸透液。
水洗性のため検査コストが安く、スラブ、
大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。
形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。
種別浸透液
使用温度範囲(℃)10~50
容器ローヤル缶
比重0.89
引火点(℃)85
粘度4.2
洗浄方式水洗除去法
適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
生物や環境に優しい染色浸透探傷剤です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2、JIS-Z-2343-5、JIS-Z-2343-6
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
一般汎用品用(高輝度)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0017
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
RoHS対応製品です。
試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液
種別浸透液
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
一般汎用品用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0020
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
超精密検査用(航空機、磨き丸棒等)
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0019
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。
油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。
対象作動油:旧ISOVG56相当品
3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。
漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番802-0015
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい磁粉探傷試験用の濃縮磁粉液です。
水に希釈するだけで簡単に最適な磁粉液ができます。
分散安定性が良く、濃度変化の少ない磁粉液がつくれます。
ヌレ性が良く、磁紛液の均一な塗布ができるので検査精度が向上します。
ASTM・AMS適合品
高輝度、自動探傷用、鉄鋼素材精密検査用
用途磁粉探傷試験用濃縮磁粉液
種別磁粉液
トラスコ品番802-0018
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。
油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。
対象作動油:ISOVG32
3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。
漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤
仕様漏洩検査液
トラスコ品番802-0014
容器ローヤル缶
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード