カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(103)
絞り込み
ブランド
- 井筒製作所
- モノタロウ(55)
- エスコ(212)
- SMC(124)
- CKD(112)
- RS PRO(106)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(96)
- ジョー・プリンス竹下(94)
- アソー(83)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- ハウステック(73)
- OSG(オーエスジー)(70)
- 潤工社(69)
- フエニックス・コンタクト(66)
- 第一計器(60)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(58)
- ニッタ(54)
- 大阪ケミカル(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)
「pt2」の検索結果

TB340 チタン製ねじ込み90°エルボ 25A
井筒製作所¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷軽量かつ優れた耐食性を持つチタン製の低圧ねじ込み90°エルボです。海水環境や薬液ラインなど、ステンレスでは耐食性が不足する過酷な環境にも適しています。信頼性が求められる各種設備・装置の配管にご使用いただけます。材質TB340(チタン)呼び径PT 1最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)面間寸法(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製ねじ込みチーズ 20A
井筒製作所¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷チタン製の低圧用ねじ込みチーズです。PTねじ接続に対応し、配管の分岐や合流に使用できます。チタンならではの優れた耐食性・耐薬品性を備えており、海水設備や化学プラントなど過酷な環境での配管に最適です。材質TB340(チタン)呼び径PT 3/4最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)面間寸法(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製六角ニップル 20A
井筒製作所¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。材質TB340(チタン)呼び径PT 3/4×PT 3/4長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製ねじ込みチーズ 25A
井筒製作所¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷チタン製の低圧用ねじ込みチーズです。PTねじ接続に対応し、配管の分岐や合流に使用できます。チタンならではの優れた耐食性・耐薬品性を備えており、海水設備や化学プラントなど過酷な環境での配管に最適です。材質TB340(チタン)呼び径PT 1最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)面間寸法(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製六角ニップル 25A
井筒製作所¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。材質TB340(チタン)呼び径PT 1×PT 1長さL(mm)55最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H35RoHS指令(10物質対応)対応
TB340 チタン製ねじ込み90°エルボ 20A
井筒製作所¥94,980税込¥104,4781個6日以内出荷軽量かつ優れた耐食性を持つチタン製の低圧ねじ込み90°エルボです。海水環境や薬液ラインなど、ステンレスでは耐食性が不足する過酷な環境にも適しています。信頼性が求められる各種設備・装置の配管にご使用いただけます。材質TB340(チタン)呼び径PT 3/4最高使用圧力(MPa)0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)面間寸法(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT
井筒製作所¥12,880税込¥14,1681個当日出荷から6日以内出荷メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
304 メスオスS(右ネジX左ネジ) PT×PT
井筒製作所(1件のレビュー)¥12,880税込¥14,1681個当日出荷から6日以内出荷メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SSTF 304 ソケット PT×PF
井筒製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT
井筒製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
SMNP 304 メスオスソケット NPT×PT
井筒製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
304 六角NI PT×PF Oリング溝付
井筒製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷SUS304材料を使用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ブッシング NPT×PT
井筒製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がNPTネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング NPT×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ブッシング PT×NPT
井筒製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ブッシング PF×PT
井筒製作所¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から6日以内出荷オス側がPFネジ・メス側がPTネジのブッシングです。ブッシング PF×PT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
304 ホースエルボ(オス型)
井筒製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液
SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF
井筒製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
S4PL 304 四角P 左ネジ
井筒製作所¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SMFT 304 メスオスS PF×PT
井筒製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
304 沈みP 左ネジ
井筒製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
SFNI 304 フレキニップル
井筒製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
304 六角P 左ネジ
井筒製作所¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
S4P チタン 四角P PT
井筒製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷材質チタンTB340流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
304 六角ホースジョイント(メス型)
井筒製作所¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。材質SUS304長さ(mm)78流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)12.7