TB340 チタン製六角ニップル 20A
PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。
チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。
六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。
- 材質
- TB340(チタン)
- 呼び径
- PT 3/4×PT 3/4
- 長さL(mm)
- 48
- 最高使用圧力(MPa)
- S/80相当
- 平径(mm)
- H27
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ











