TB340 チタン製ねじ込みチーズ 20A
チタン製の低圧用ねじ込みチーズです。
PTねじ接続に対応し、配管の分岐や合流に使用できます。
チタンならではの優れた耐食性・耐薬品性を備えており、海水設備や化学プラントなど過酷な環境での配管に最適です。
- 材質
- TB340(チタン)
- 呼び径
- PT 3/4
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)
- 面間寸法(mm)
- 32
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
商品豆知識
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
カテゴリ