追浜工業
追浜工業のページです。追浜工業は、測定・測量用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
パルスエンジンタコメータ PET-304追浜工業(29件のレビュー)当日出荷
ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000付属品アンテナリード線材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンアワーメータ PET-3200R追浜工業(6件のレビュー)当日出荷
ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。
ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。
用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
イグニッションチェッカー PET-4000追浜工業(3件のレビュー)当日出荷
ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。
エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。付属品付属コード材質PPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83