「スナップゲージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マシンツール上で直接または測定室に関わらず、全ての円筒状の工作物を測定できます。作業者の手の熱が伝わらないように熱絶縁のハンドルを採用しています。硬質フレームは断熱材を使用した便利なハンドルで片側を開けてユーザーの手による熱伝導を排除します。両側のスピンドルは焼入れステンレス鋼製で、長いガイドウェイに取り付けられて保持されています。先端が超硬の測定面は、位置決めしやすいように少し面取りされています。最大精度スピンドルの動きをそのままインジケータに伝えます。バネを内蔵することによりユーザーの干渉を排除し、安定した測定力を実現しています。
用途円柱ワークピース用。
セット内容木製ケース、アーレンキー
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
関連キーワード