高分解能測定(分解能0.1μm)。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8485
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
割ピン式測定プローブは、精密ラップ処理されたテーパー付き拡張ピンにより押し広げられます。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8490
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
付属品附属品:取り付けシャフト800a8.測定子交換用スパナ、スタイラス径2mm、ケース
セット内容取り付けシャフト 800a8、測定子交換用スパナ、スタイラス dia. o 2 mm、ケース
最小表示(mm)0.001
トラスコ品番681-2480
セット内容測定ホルダー
測定範囲(mm)250-800
メーカー商品コード4475005
1個
¥759,800
税込¥835,780
23日以内出荷
コンパクト。単三電池も使用可能なコンパクト設計です。 高分解能カラー表示。分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。 演算値:Max、Min、Max-Min。 0.1μm読み。メータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。 OK/NG判定。公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。 ゼロ点設定
トラスコ品番585-0116
プローブ1(入力)
分解能(μm)0.1
インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB
表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm
最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)
測定方向+A、-A
電源供給AC100V(50/60Hz)
1個
¥196,800
税込¥216,480
翌日出荷
DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8491
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
トラスコ品番681-4108
セット内容測定ホルダー
測定範囲(mm)250-400
メーカー商品コード4474003
1個
¥559,800
税込¥615,780
23日以内出荷
DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージ。DLCコーティングとは。DLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命。DLCコーティングによる利点。耐用年数が長い。全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い。非鉄金属やアルミニウム合金などの。繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8486
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
関連キーワード