カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(5)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(91)
  • SK(新潟精機)(15)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • シンワ測定(10)
  • オーミヤ(1)
  • SK11(2)
  • A&D(4)
  • 全晴(9)
  • エスコ(7)
  • KDS(7)
  • マール社
  • ブランドをもっと見る
  • 100~200未満(5)
  • 付き(3)
  • 0.01(4)

「ノギス ケース」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
デジタルノギス マール社デジタルノギスマール社
19,980税込21,978
1本
当日出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。<br />IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。<br />数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。<br />スライドには防塵ワイパーが装備されています。<br />ステップ測定機能です。<br />ハイコントラストのアナログディスプレイです。<br />スライドには防塵ワイパーが装備されています。<br />数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。
用途段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。トラスコ品番835-4813セット内容ケース質量(g)400測定範囲(mm)0~1502018年トラスコ掲載ページ1 1252
デジタルノギス マール社デジタルノギスマール社
30,980税込34,078
1本
翌日出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。<br />IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。<br />ハイコントラストのディスプレイです。<br />スライドにはワイパーが装備されています。<br />ワイヤレス機能内臓。受信機のi-Sticl(4102220)をPCに繋いで、データを無線でPCへ転送。<br />ソフトウェアはメーカーのHPから無償ダウンロード。www.mahr.com/marcom
用途段差測定・内側測定・外側測定・深さ測定などに。付属品ケース、電池、取扱説明書(英文)適合内側用錠:16mm、外側用錠:40mmトラスコ品番836-0247測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01保護等級IP67デプスバー
デジタルノギス 校正証明書付 マール社デジタルノギス 校正証明書付マール社
24,280税込26,708
1本
16日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。<br />IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。<br />数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。<br />スライドには防塵ワイパーが装備されています。<br />ステップ測定機能です。<br />ハイコントラストのアナログディスプレイです。<br />段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
デジタルノギス 英語版校正証明書付 マール社デジタルノギス 英語版校正証明書付マール社
26,780税込29,458
1本
16日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。<br />IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。<br />数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。<br />スライドには防塵ワイパーが装備されています。<br />ステップ測定機能です。<br />ハイコントラストのアナログディスプレイです。<br />段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
デジタルノギス 4103310 中国語版校正証明書付 マール社デジタルノギス 4103310 中国語版校正証明書付マール社
26,780税込29,458
1本
16日以内出荷
リファレンス機能による素早い測定が可能です。<br />IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。<br />数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。<br />スライドには防塵ワイパーが装備されています。<br />ステップ測定機能です。<br />ハイコントラストのアナログディスプレイです。<br />段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8748-80-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら