セット内容取扱説明書
セット内容取扱説明書
最小表示(mm)0.01
セット内容取扱説明書
セット内容セッティングマスタ ( 測定範囲 25-50 mm)
最小表示(mm)0.01
マシンツール上で直接または測定室に関わらず、全ての円筒状の工作物を測定できます。作業者の手の熱が伝わらないように熱絶縁のハンドルを採用しています。硬質フレームは断熱材を使用した便利なハンドルで片側を開けてユーザーの手による熱伝導を排除します。両側のスピンドルは焼入れステンレス鋼製で、長いガイドウェイに取り付けられて保持されています。先端が超硬の測定面は、位置決めしやすいように少し面取りされています。最大精度スピンドルの動きをそのままインジケータに伝えます。バネを内蔵することによりユーザーの干渉を排除し、安定した測定力を実現しています。
用途円柱ワークピース用。
セット内容木製ケース、アーレンキー
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
セット内容平面コンタクトポイント 903 (スチール)
移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。
トラスコ品番835-3927
セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース
質量(kg)3.84
2018年トラスコ掲載ページ1 1235
1個
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
セット内容平面コンタクトポイント 903 (スチール)
関連キーワード