セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844Nマール社予約販売
測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298