2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:8GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

仕様●CPU詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●チップセット:Core 5-220U●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):8GB●メモリタイプ:8GB●メモリスロット(空/全):DDR5-SDRAM●ストレージタイプ:0/0 ※メモリ交換はできません●ストレージ容量:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3WUXGA(IRカメラ付)●グラフィックコントローラ:1920×1200ドット●USB:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●有線LAN:Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:RJ45 LANコネクタ×1●スピーカー:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリ●オフィスソフト:Win11Pro●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024●本体重量:17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●電源:約1,250g●グリーン購入法:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:VCCI ClassB 対応●RoHS指令:12区分 16.2kWh/年(AAA)●TVチューナー:対応RoHS10●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:盗難防止用ロック●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●プロセッサーテクノロジー:無線LAN、有線LAN●最大消費電力:Core シリーズ2●標準消費電力:65W●タッチパネル:約3.9W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●無線LAN:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●WiMAX:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●Webカメラ:あり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●ライセンスOS:あり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応●温湿度条件、最高動作高度:Win11Pro64●附属品:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電波法:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●電気用品安全法(本体):なし●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷