4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO
【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【スマートな賢さ】。TrueMapping/LDS LiDARを搭載。高性能AIで間取りを把握、効率よく部屋を清掃。LDS LiDARとバンパーを組み合わせることで障害物対策を強化。掃除中に家具の位置が乱れることを防ぎます。4つの落下防止センサーにより、段差を検知し、掃除機の方向転換をし落下を防ぎます。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500 セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、充電台、電源アダプター、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×4個、取扱説明書、クイックマニュアル 消費電力(W)本体:35 本体質量(kg)2.95 充電時間約5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101 水タンク容量(mL)420 稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード) ダストボックス容量(mL)400
1個
44,980 税込49,478
欠品中

【頼れるハンズフリー】。コンパクトなステーションだから、狭いスペースにもぴったり。高さはミネラルウォーターのペットボトルと同じ程度の27cm。幅33cmのコンパクトボディで、家の狭い場所まで楽々移動でき効率的に掃除が可能です。【優れた清掃力】。6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【充実した機能】。ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500 セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、自動ゴミ収集機(電源ケーブル付)、ゴミパック×3個、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×3個、取扱説明書、クイックマニュアル 質量(kg)ゴミ収集機:3.35 消費電力(W)本体:35、ゴミ収集機:1000 本体質量(kg)2.95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ゴミ収集機:320×210×269 充電時間約5時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101 水タンク容量(mL)300 稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード) ダストボックス容量(mL)200
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
用途ロボット掃除機・水拭き 寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480 タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き) タンク容量(L)清水4/汚水3.5 本体サイズ(mm)104×353×351 運転音(dB)67 バッテリー容量(mAh)5200 運転時間(分)最大290 水タンク容量(mL)300 ダストボックス容量(mL)300
1個
151,637 税込166,801
4日以内出荷

用途窓拭きに革命を。圧倒的な清掃力。最適な吸引力と水拭きメカニズムで水滴を残さず均等に噴霧し、窓ガラスを透明に。ステーション付きのため、コンセントに制限されず、どこへでも簡単に持ち運べ、ボタンひとつで手軽に窓清掃。四角い形状があらゆる窓にしっかりフィット。マンションから戸建てまで、あらゆる窓や隙間のない壁やガラスにも対応可能!。洗練されたデザインでどんな居住空間にも調和。美しさと機能性を兼ね備え、お部屋に上質なアクセントを加えます。一回のフル充電で最大110分連続稼働。 セット内容本体、水タンク、モップ、洗浄液、取扱説明書、クイックマニュアル 厚さ(mm)対応可能なガラス:最小3 定格消費電力(W)126 本体質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W271×D271×H77 連続使用時間(分)約110 運転音(dB)63 充電時間(時間)フル:2.5 サイズ(mm)対応可能なガラス:最小300×400 水タンク容量(mL)60
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷