703件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光波用ミニピンポールセット マイゾックス光波用ミニピンポールセットマイゾックス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途近距離測定
マーキングプレート マー坊 剥離剤 マイゾックスマーキングプレート マー坊 剥離剤マイゾックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
用途ハクリ剤成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール内容量(mL)300マイゾックスコード219833
プリズムポール(Aタイプ) マイゾックスプリズムポール(Aタイプ)マイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量仕様2m/2段付属品水準器、ケース全長(mm)2074質量(kg)1.15全縮(mm)1224マイゾックスコード220874
プリズムポール (Eタイプ) マイゾックスプリズムポール (Eタイプ)マイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
ピタコルク3X マイゾックスピタコルク3Xマイゾックス
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
接着面の保護により粘着効力が3倍。 ピンやマジックテープ、マグネットが不要。 着脱可能の吊金具により縦・横両使いが可能。
用途掲示板としてブラウン
パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2 マイゾックスパソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2マイゾックス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算仕様計算+簡易CADメモリー512MB以上※データによっては増設が必要解像度1024×768以上使用CPUintelPentiumIII600MHz以上OSWindowsVista/7/8マイゾックスコード218300
デジタルメジャーD-1N マイゾックスデジタルメジャーD-1Nマイゾックス
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km車輪円周(mm)1000全長(mm)950質量(kg)1.2タイプステッキ:伸縮クイックロック式全縮(mm)510マイゾックスコード220911
チョークボード用イレーザー マイゾックスチョークボード用イレーザーマイゾックス
339税込373
1個
3日以内出荷
用途黒板のチョークの文字消し
チェックライトミラー マイゾックスチェックライトミラーマイゾックス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
暗くて狭い場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなって作業が確実、スムーズにできる。 本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。 伸縮には、約1kgの力を必要とする。 ※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損する。
用途小口径排水マスの点検、ビルメンテナンス全長(mm)1479/10本継ミラー寸法(mm)100×73質量(g)310(電池含む)電球27ルーメン電池単4×1個連続点灯時間2時間50分収納寸法(mm)265マイゾックスコード212665
タタメットズキン3 マイゾックスタタメットズキン3マイゾックス
4,098税込4,508
1個
当日出荷
折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。 防災ずきんが火災に対応。 折りたためてコンパクト。 ずきんが耳をふさがず周囲の音が良くきこえる。
用途防災材質ヘルメット:ポリプロピレン樹脂(PP)、防炎ずきん:アキレス(株)製AT-1000(公財)日本防炎協会の認定品質量(g)410規格厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品(ヘルメット本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)立体時:235×151×29(ヘルメット本体)、収納時:332×221×45(ずきんを含む)頭囲(cm)約47~62cmまで対応マイゾックスコード220906
ダストレスチョークケース マイゾックスダストレスチョークケースマイゾックス
229税込252
1個
当日出荷
転がり止付でチョークが折れにくい。 お手拭き付。
用途チョークの収納寸法(mm)105×90×17質量(g)45収納数5~6本マイゾックスコード220499
スポーツラインチョーク/専用ホルダー マイゾックススポーツラインチョーク/専用ホルダーマイゾックス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに材質アルミ(アルマイト加工)
スタッフ用アダプターNPA-1 マイゾックススタッフ用アダプターNPA-1マイゾックス
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
スタッフの先端に取り付け可能。 MG-1500・1000シリーズ専用。(5/8inchネジ、9mmΦポールセット)
用途ミニプリズムをアルミスタッフに固定仕様スタッフ頭部用有効幅(mm)約20マイゾックスコード211090
サーベイバッグ マイゾックスサーベイバッグマイゾックス
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
防水加工により、汚れにも強く、厚手の綿帆布で耐久性も抜群。 胴締めベルトで調節可能。杭が少ない時でも体にしっかりフィット。 サンクイA-450が40本。B-600では10本楽々収納。
用途測量全般寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×550×190マイゾックスコード216019
コンパス各種 マイゾックスコンパス各種マイゾックス(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
十二支入り、土地、建物の方位が一目でわかる和文コンパスから、アウトドア用までラインアップ。
用途方位確認
コンクリートテストハンマー NS-Ⅲ・NSR-Ⅲ マイゾックスコンクリートテストハンマー NS-Ⅲ・NSR-Ⅲマイゾックス
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。 実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
用途コンクリートの強度測定質量(kg)4.0強度測定範囲(N/mm2)10~70
コーンペネトロメーター マイゾックスコーンペネトロメーターマイゾックス
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
軟弱地盤には最適で、深さ、粘着性の測定や地盤断面の状況を把握するのに最適。
用途地盤の性状の調査付属品リング格納箱、携帯袋、スパナ構成プルービングリング(1KN)×1、コーン(硬鋼製焼入):(径2.87cm角度30°)×1、(径2.03cm角度30°)×1、貫入ロッド(1.6cmΦ×長さ50cm鋼製)×10、ハンドル(鋼管製)×1マイゾックスコード82511
コーナーアダプター マイゾックスコーナーアダプターマイゾックス
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
気泡をポールの手前、後ろへと移動できるリバーシブルタイプ。上面にはVカットされたオープンサイトがあり、視準の目安になる
用途狭い場所・壁際等の測距、測角(光波距離計用)仕様MG-1004B用マイゾックスコード218949
クリアーライン 埋込タイプ マイゾックスクリアーライン 埋込タイプマイゾックス
1,598税込1,758
1個ほか
3日以内出荷
用途測量全般材質アルミ寸法(mm)50×50×10
クリアーライン 貼付タイプ マイゾックスクリアーライン 貼付タイプマイゾックス
3,198税込3,518
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途測量全般材質アルミ寸法(mm)50×50×5
キットパスホルダー マイゾックスキットパスホルダーマイゾックス
1,398税込1,538
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。 木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。 濡れているボード、水の中でも書ける。 人体に害のないものを使用。 手を汚さないホルダー入り。
用途ツルツルした面へのマーキングに寸法(mm)40×140×15直径(Φmm)(マーカー部)10質量(g)10
MGグラスター/SK活線スタッフ マイゾックスMGグラスター/SK活線スタッフマイゾックス
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量仕様耐電圧試験成績書付
MG-1500SLプリズム・MG-1500SLプリズムセット マイゾックスMG-1500SLプリズム・MG-1500SLプリズムセットマイゾックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
MG-1500SLプリズム マイゾックスMG-1500SLプリズムマイゾックス
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)115×70×20オフセット0mm/-30mmプリズム径(inch)1.5
30型小型百葉箱 マイゾックス30型小型百葉箱マイゾックス
139,800税込153,780
1個
欠品中
組み立て不要で簡単設置。
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する仕様片/300×300×450、標準三脚:木脚付全高(mm)1500マイゾックスコード81008
法令許可票(建築基準) マイゾックス法令許可票(建築基準)マイゾックス
499税込549
1個
当日出荷
建築現場での設置が義務付けられています。
用途建築現場の管理材質ポリプロピレン仕様建築基準法による確認済トラスコ品番735-7222寸法(mm)400×500質量(g)165マイゾックスコード213801
サンアルミ マイゾックスサンアルミマイゾックス
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量コンパクトな3段伸縮式。堅牢で、高性能。ワイド目盛は、遠距離測定に最適です。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
アルゴーST マイゾックスアルゴーSTマイゾックス
17,900税込19,690特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5段数5全縮(mm)1350付属品水準器(SB-60)、ケース付き質量(kg)3.8
レーザースキャナーターゲット用ケース マイゾックスレーザースキャナーターゲット用ケースマイゾックス
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
コンクリートテストハンマー専用用紙 マイゾックスコンクリートテストハンマー専用用紙マイゾックス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途テストハンマーの精度管理
自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セット マイゾックス自動整準レーザーレベルMJ-600S(デジタル受光器付)+デジタル受光器セットマイゾックス
169,800税込186,780
1セット
翌日出荷
受光器セットD-RE2/D-RCが2個付いたセットです<30mで±1.75mmの高精度>±12"の水平精度でより正確なレベル出し<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
用途測定範囲600m水平出し、造成、基礎の天端出しに最適付属品専用ケース、取扱説明書、専用球面三脚(LAN2-OD)、本体用電池(単2アルカリ乾電池)4本、受光器セット(D-RE2/D-RC)2個、受光器用電池(単3アルカリ乾電池)1本質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジレーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)関連資料(2.01MB)
トランアーム  35ミリ マイゾックストランアーム 35ミリマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1) 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約490全長(mm)489質量(kg)2.6全高(mm)175ねじ径(mm)35耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
システマティック三脚 マイゾックスシステマティック三脚マイゾックス
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。
寸法(mm)全縮時:600全長(mm)1560質量(kg)2.82耐荷重(kg)40素材(本体)カーボンファイバー
BLK360/X7用ベース マイゾックスBLK360/X7用ベースマイゾックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
チゼルハンマー ナイロンケース付 マイゾックスチゼルハンマー ナイロンケース付マイゾックス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
軟質岩用
付属品ベルト装着用オリジナルナイロンケース
追尾用360°プリズム REVO360 マイゾックス追尾用360°プリズム REVO360マイゾックス
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書質量(g)約120取付ねじM6オネジ(上部・下部)サイズ(mm)46×46×74径(mm)プリズム:17プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)-4.4
ベースホルダー マイゾックスベースホルダーマイゾックス
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
RTC360用ベース マイゾックスRTC360用ベースマイゾックス
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
マーキング石突LP-PN用替芯 マイゾックスマーキング石突LP-PN用替芯マイゾックス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
商品タイプ替芯/1本
サーベイアダプター マイゾックスサーベイアダプターマイゾックス
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
三脚の雲台ネジを3/8インチネジから5/8インチネジに変換