703件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリズムポールアダプター9 マイゾックスプリズムポールアダプター9マイゾックス
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
プリズム高70mmの設計。トプコン/ソキア社製リモートコントローラーとも接続可能。
寸法(mm)上部:Φ9×105(内10はM6オネジ)下部5/8インチメネジ素材ステンレス
自動追尾用プリズム ZERO360 ハイブリッドタイプ マイゾックス自動追尾用プリズム ZERO360 ハイブリッドタイプマイゾックス
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
適合視準可能範囲:H:360° V:±30°セット内容Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書高さ(mm)ハイブリット:105質量(g)約320耐荷重(kg)取付聞き:最大2取付ねじ上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mmサイズ(mm)62×62×119径(mm)プリズム:25プリズム高(mm)50
スタッフ横付照明器具 Le Light1 マイゾックススタッフ横付照明器具 Le Light1マイゾックス
29,780税込32,758
1個
3日以内出荷
材質アルミ電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約10時間寸法(長さL×幅W)(mm)500×20LED白色LED×30個関連資料(0.46MB)取付可能幅(mm)32~67
全天候型チョーク 雨ん棒 白 (10本入) マイゾックス全天候型チョーク 雨ん棒 白 (10本入)マイゾックス
269税込296
1箱(10本)
翌々日出荷
成分焼石膏型式C801寸法(mm)12Φ×80
エレベーター三脚 マイゾックスエレベーター三脚マイゾックス(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
全長(mm)1901質量(kg)6.1全縮(mm)927昇降幅(mm)エレベーター:604定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
ポールクランプクリップ式L C型 マイゾックスポールクランプクリップ式L C型マイゾックス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
全長(mm)約166.6質量(g)約499ボール(mm)1.5インチ:37対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm関連資料(0.57MB)
スライド式モバイルホルダー Tetra Slide (テトラスライド) マイゾックススライド式モバイルホルダー Tetra Slide (テトラスライド)マイゾックス
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ボタンの操作に干渉しづらい構造。 カメラに干渉しづらい構造のため、装着しながらカメラを使用することが可能です。 傷止めシリコンゴムでスマホの傷を軽減。
付属品プレート型二脚、 二脚取付用ネジ、 取扱説明書寸法(mm)135×200×200質量(g)約346対象【固定対象】Φ6mmポール関連資料(0.59MB)適合寸法(mm)スマートフォン/横幅:約60~90、 厚さ:約15以内
吸盤2型 マイゾックス吸盤2型マイゾックス
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
寸法(mm)約107×205×91質量(g)約318関連資料(0.57MB)
ラウンドプレートC型 マイゾックスラウンドプレートC型マイゾックス
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
寸法(mm)58×63×63質量(g)約104ボール(mm)1.5インチ:37関連資料(0.25MB)
ポールクランプクリップ式S C型 マイゾックスポールクランプクリップ式S C型マイゾックス
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
全長(mm)約122.2質量(g)約177ボール(mm)1.5インチ:37対象【固定対象】ポール:約Φ16~36mm関連資料(0.57MB)
吸盤3型 マイゾックス吸盤3型マイゾックス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
寸法(mm)約190×205×55質量(g)約322関連資料(0.57MB)
ダブルソケットアームB型 ロング マイゾックスダブルソケットアームB型 ロングマイゾックス
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ボール(mm)1インチ:25関連資料(0.57MB)
ダブルソケットアームB型 ショート マイゾックスダブルソケットアームB型 ショートマイゾックス
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
全長(mm)約61.5質量(g)約95ボール(mm)1インチ:25関連資料(0.57MB)
ジョイントボールB型 マイゾックスジョイントボールB型マイゾックス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
寸法(mm)64.5×25×25質量(g)約41ボール(mm)1インチ:25関連資料(0.25MB)
ダブルソケットアームC型 ミドル マイゾックスダブルソケットアームC型 ミドルマイゾックス
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
全長(mm)約144.5質量(g)約336ボール(mm)1.5インチ:37関連資料(0.57MB)
コントローラークランプ マイゾックスコントローラークランプマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
クランプを締めるだけの簡単固定角度調整可能なボールジョイント
寸法(mm)280×120×40質量(g)約450対応機種横幅:約67~110mm、厚さ:約55mm以内対象【固定対象】ポール:Φ32~34mm関連資料(0.5MB)
タブレットホルダー一式10インチ用 マイゾックスタブレットホルダー一式10インチ用マイゾックス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
両サイドから挟み込むだけで簡単着脱スペーサースポンジにより薄型でもガタツキにくい給電しながらの使用も可能
付属品スペーサースポンジ×4個寸法(mm)約280×210×300質量(g)約880対象【固定対象】ポール:Φ16~36mm関連資料(0.5MB)
ダブルソケットアームC型 ショート マイゾックスダブルソケットアームC型 ショートマイゾックス
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
全長(mm)約90.4質量(g)約236ボール(mm)1.5インチ:37関連資料(0.57MB)
スマホ用ホルダー マイゾックススマホ用ホルダーマイゾックス
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
適合Aボール寸法(mm)90×140×45質量(g)約139対応機種横幅:約78mm以内、縦幅:約125~174mm、厚さ:約15mm以内関連資料(0.25MB)
Xグリップセット マイゾックスXグリップセットマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
強力ながら手軽な着脱内部のバネがクランプ幅を自動的に調整。テザーでより安心テザー( 固定用ゴム) を併用することでより脱落の恐れを軽減。
付属品テザー(固定用ゴム)寸法(mm)約145×65×240質量(g)約350対応機種横幅:約45~114mm、厚さ:約22mm以内対象【固定対象】ポール:Φ16~36mm関連資料(0.59MB)
ダブルソケットアームC型 ロング マイゾックスダブルソケットアームC型 ロングマイゾックス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
全長(mm)約231.8質量(g)約771ボール(mm)1.5インチ:37関連資料(0.57MB)
ジョイントボールC型 マイゾックスジョイントボールC型マイゾックス
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
寸法(mm)95×37×37質量(g)約109ボール(mm)1.5インチ:37関連資料(0.25MB)
ポールクランプクリップ式L B型 マイゾックスポールクランプクリップ式L B型マイゾックス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
全長(mm)約150.9質量(g)約476ボール(mm)1インチ:25対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm関連資料(0.57MB)
ウェアラブルホルダー TETRA FIT データコレクタ用 マイゾックスウェアラブルホルダー TETRA FIT データコレクタ用マイゾックス
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
両手が自由になるハンズフリー仕様上から挿入するだけ
適合機種TOPCON- FC-500、- FC-600、SOKKIA、- SHC500、- SHC600寸法(mm)335×120×85質量(g)本体360 / ベルト260角度(°)ホルダーチルト:-90 ~ 90まで可動長さ(cm)ネックストラップ:75~129寸法(cm)腰ベルト:ウエスト70~110関連資料(0.5MB)
プラモールド PM5×10 マイゾックスプラモールド PM5×10マイゾックス
42,980税込47,278
1箱(60本)
当日出荷
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。叩いても変形しにくいです。製品重量が軽く運搬が容易です。使用後、焼却処理が可能です。
トラスコ品番246-0806材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの高さ(mm)100外径(Φmm)50危険物の類別非危険物
自動整準レーザーレベル MJ-600 マイゾックス自動整準レーザーレベル MJ-600マイゾックス
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間
質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジ電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)関連資料(2.01MB)
側溝誘導用プリズムアダプター マイゾックス側溝誘導用プリズムアダプターマイゾックス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
丁張設置作業を大幅軽減。固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド設置方向に合わせてピンポール取付軸を回転。
セット内容本体、取扱説明書質量(g)約700本体寸法(mm)90×168×108mmクランプ幅(mm)約45~95関連資料(0.37MB)取付ねじ径(Φmm)ポール取:6マイゾックスコード224672
重機用プリズム REVO360MC マイゾックス重機用プリズム REVO360MCマイゾックス
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
<堅牢設計>靭性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズムです。<優れたメンテナンス性>プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能です。<ロスト軽減>6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉えます。
関連資料(3.63MB)
レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックスレーザーレベル用デジタル0セットマイゾックス
38,980税込42,878
1台
当日出荷
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-0584セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
フォトロッド専用ケース付 マイゾックスフォトロッド専用ケース付マイゾックス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
マイグラス マイゾックスマイグラスマイゾックス
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維
水糸ストップ(2個入) マイゾックス水糸ストップ(2個入)マイゾックス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
路盤管理の水糸張りが簡単 水糸をしっかり固定、溝があるからズレにくい。 引っかけるだけの簡単&スピード固定。
寸法(mm)約25×73×43質量(g/個)約30適合寸法(mm)【ロッド】幅60、厚さ6、【水糸】Φ3
スキャナーターゲットポール マイゾックススキャナーターゲットポールマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
コンパクトな1.3m直ポール カーボン製のため軽量。移動の負担を軽減。設置も容易。 トライレガーと併用時、基準点・特徴点に安定した設置が可能。
付属品専用ケース材質カーボンファイバー全長(mm)1300質量(kg)0.7取付ねじ5/8インチポール径(Φmm)32
レーザースキャナースフィア(1個) マイゾックスレーザースキャナースフィア(1個)マイゾックス
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
石突サポート マイゾックス石突サポートマイゾックス
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
面取りされた場所でも安定した設置が可能に。 位置決め用溝付きで設置が簡単。
用途角・面取りされた場所での設置に材質本体:アルミ、ネジ:ステンレス寸法(mm)22×65×40質量(g)約51適合ポール径(Φmm)9(ピンポール)
三脚キャスター Dolly マイゾックス三脚キャスター Dollyマイゾックス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
三脚をつけたままスムーズな移動 折り畳み式キャスター付三脚用台車。 三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。 足で踏むだけで固定できるストッパー付。 持ち運びに便利なハンドル付。 ワンタッチで折りたたみ可能。
付属品専用ケース適合【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)質量(kg)2.7材質(本体)アルミ段数2耐荷重(kg)20収納寸法(mm)170×190×470車輪間隔(mm)700~950
センタースタッフ用水準器 マイゾックスセンタースタッフ用水準器マイゾックス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
質量(g)約36気泡管感度34'/2mm
PC用ダブルボールソケットアーム マイゾックスPC用ダブルボールソケットアームマイゾックス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ノートPC用ホルダー マイゾックスノートPC用ホルダーマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
簡単取り付けで作業性アップ 強力なバネでガッチリと固定。 スプリングクランプで脱着も簡単。 大型コーナーガード付のタフブックも固定可能。
適合機種ノートパソコン/タブレット 10~16インチ適合寸法(mm)縦130以上、横254~406、厚さ12.7~44.5