703件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型定点観測用プリズム高視認タイプ マイゾックスL型定点観測用プリズム高視認タイプマイゾックス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
防水構造。 タテヨコチルト可能。 ボルト固定可能。 イエローテープで視認性アップ
質量(g)207寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×86.5×30アンカー穴(mm)10六角穴径(mm)8プリズム径(inch)1プリズム高(mm)60(Lバー底部からの高さ)プリズム定数(mm)-25マイゾックスコード221437
K式ピンポールプリズム Ⅱ型 マイゾックスK式ピンポールプリズム Ⅱ型マイゾックス(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
オフセット0mmでスライド可能
セット内容本体、石突(26mm)、 枠、40cmポール4本、15cmポール、アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ)、専用クッションケースタイプⅡ型スライド式マイゾックスコード211601
プリズム保護カバー枠用 クリア マイゾックスプリズム保護カバー枠用 クリアマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適度な滑り止効果により落下を防止。 シリコン素材でプリズムを保護。
タイププリズム枠専用、SJ-Fマイゾックスコード221808
DM用ピンポールバラ1本 20cm マイゾックスDM用ピンポールバラ1本 20cmマイゾックス
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
狭い場所での測量に最適
サイズ(cm)20ポール径(Φmm)9マイゾックスコード221597
プリズムポール(Dタイプ)2m2段 マイゾックスプリズムポール(Dタイプ)2m2段マイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単 ひねるだけの簡単ロック
付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)全長(mm)2003質量(kg)0.6全縮(mm)1133
光波用ミニプリズム マイゾックス光波用ミニプリズムマイゾックス
45,980税込50,578
1個ほか
3日以内出荷
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
気泡管40’/2mm仰角(°)(壁際)33(通常)26プリズム径(inch)1
圧縮用型枠 鉄製 マイゾックス圧縮用型枠 鉄製マイゾックス
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
用途コンクリートの圧縮強度試験用型枠
圧縮用型枠 マイゾックス圧縮用型枠マイゾックス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途コンクリートの圧縮強度試験用円柱型枠
平坦性定規 マイゾックス平坦性定規マイゾックス
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
呼び寸法(mm)3000マイゾックスコード223277
フローテーブル マイゾックスフローテーブルマイゾックス
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
モルタルの圧縮強さ、曲げ強さをもとめるJ
規格IS A 1142、JIS R 5201準拠動力手動落差(mm)(テーブル)10マイゾックスコード223220
平板載荷四点計測型 マイゾックス平板載荷四点計測型マイゾックス
449,800税込494,780
1セット
3日以内出荷
用途地盤の平板載荷試験に直径(Φmm)300(載荷板)
Mシールセット マイゾックスMシールセットマイゾックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ニューアルロッドプラスオプション。セット延長したロッドに貼り付け可能な長さ表示シール。
仕様(横用)1m、2m、3m、4m、5m、6m(縦用)1m、2mセット内容6種類/各1マイゾックスコード223360
エンドキャップ マイゾックスエンドキャップマイゾックス
449税込494
1セット(2個)
翌日出荷
ニューアルロッドプラスオプション。ロッド先端についている黒色プラスチック枠。
マイゾックスコード223359
オリエンテーリングコンパス マイゾックスオリエンテーリングコンパスマイゾックス
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
携帯に便利なポケットコンパス N 夜光 偏差修正目盛
寸法(mm)100×54×10質量(g)34タイプMIL仕様マイゾックスコード223303
パイルバッグ PILE BAG マイゾックスパイルバッグ PILE BAGマイゾックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
重たい杭に耐えられるように、さらに耐久性をアップしました。 底部ターポリンを二重にし、樹脂版を装着。 作業時にリュックを引きずっても破れにくい構造です。 本体全体の縫い糸を太くし補強。特に特に負荷のかかるベルト部は縫い方を変えることで、耐久性が向上しました。 付属された底あての使用により、サイドポケットを鋲や釘の貫通から守ります。
付属品底あて×2材質ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×24×52マイゾックスコード223674
定点観測用反射シート マイゾックス定点観測用反射シートマイゾックス
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
強力マグネット。 スムースかつ緩みのないテンション固定。(タテヨコチルト) 堅牢・耐候設計。
用途造船、橋梁、航空機などの定点観測に寸法(mm)98.5×68×17/(プリズム)47×47×75質量(g)240タイプマグネットタイププリズム定数(mm)0マイゾックスコード221835
コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 マイゾックスコンパクトリアルグリーンレーザー墨出器マイゾックス
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)線幅(mm)2.5以下/5mレーザークラス2M(JIS:C6802:2014)精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m方式【整準】磁気ブレーキ式自動補正範囲約1.5°使用温度範囲(℃)-5~40防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)電源単三乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165質量(kg)約0.75(電池含まず)
リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR マイゾックスリアルグリーンレーザー墨出器 G-410SRマイゾックス
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR マイゾックス電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SRマイゾックス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト質量(kg)約1.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223方式【整準】2軸電子自動整準精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m線幅(mm)2.5以下/5m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222723自動補正範囲約2.0℃電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-22マイゾックスコード222723
ステンレス製雨量計・雨量桝・貯水瓶 マイゾックスステンレス製雨量計・雨量桝・貯水瓶マイゾックス
49,980税込54,978
1個ほか
3日以内出荷から19日以内出荷
降水計測に必要な道具。ステンレス製。
G-S用受光器 マイゾックスG-S用受光器マイゾックス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
オートパワーオフ。 本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
用途G-440S/G-110S/G-210S用質量(g)約150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事)電源9Vアルカリ乾電池1本検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20マイゾックスコード221443
受光器、クランプセット G-Sシリーズ用 マイゾックス受光器、クランプセット G-Sシリーズ用マイゾックス
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
オートパワーオフ。 本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
用途G-440S/G-110S/G-210S用セット内容受光器:GL-RES/クランプ:GL-RC質量(g)受光器:約150(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事)電源9Vアルカリ乾電池1本検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(受光器)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20マイゾックスコード221444
レーザー墨出器 P-EXシリーズ P-410EX マイゾックスレーザー墨出器 P-EXシリーズ P-410EXマイゾックス
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。
用途墨出し作業セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S取付支持方式X・Yジンバル機構寸法(mm)約110×115×H165質量(g)約900(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3アルカリ乾電池3本精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m線幅(mm)1.5以下/5m光源可視光半導体レーザー波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)保証期間1年間防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード221801
自動追尾用プリズム ZERO220 マイゾックス自動追尾用プリズム ZERO220マイゾックス
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。 9mmΦポール対応。 プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書寸法(mm)93×82×60質量(g)196測定距離(m)5~600(観測条件による)マイゾックスコード221646
特小14型百葉箱 マイゾックス特小14型百葉箱マイゾックス
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。トラスコ品番821-8763材質木製、ステンレス質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1596マイゾックスコード220811
シリンダー法試験器 マイゾックスシリンダー法試験器マイゾックス
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
用途コンシステンシー試験材質シリンダー:黄銅、ベース板:紙ベーク寸法(mm)シリンダー:Φ80×H80、ベース板:400×400×10マイゾックスコード211766
デジレベル3D マイゾックスデジレベル3Dマイゾックス
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
路面凹凸測定器 マイゾックス路面凹凸測定器マイゾックス
1,198,000税込1,317,800
1個
3日以内出荷
道路の塗装工事後の表面チェックに。
用途路面の凹凸測定仕様8車輪式、車軸間隔3m測定範囲走行測定1000mフレームアルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式倍率(記録)凸凹1:1、距離1:100記録紙幅70mm×長さ10mマイゾックスコード82521
緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉 マイゾックス緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉マイゾックス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。 単3電池2本使用で約10時間の連続使用。 レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。
用途現場での作業指示、会議やプレゼンにレーザーグリーン付属品単3乾電池×2本寸法(mm)130×32×18質量(g)約95(電池含む)マイゾックスコード220694
木材水分計 ティンバーマスター TM用水分プローブ マイゾックス木材水分計 ティンバーマスター TM用水分プローブマイゾックス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
使い易く頑丈な作り。狭い所・隅などの測定に使用。
マイゾックスコード213147
木材水分計 ティンバーマスター TM用温度プローブ マイゾックス木材水分計 ティンバーマスター TM用温度プローブマイゾックス
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
木材温度・周囲温度を正確に計測してLCDデジタル表示。温度プローブを取付けると、自動的に温度補正。
マイゾックスコード213148
片面脚付 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地 マイゾックス片面脚付 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地マイゾックス
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
会議、打合せ用、掲示板等多目的に使用することが可能。 超ワイドなMH48TNからコンパクトなMH34TN・MV34TNの4サイズをラインナップ。
用途事務所の表示用品
壁掛 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地 マイゾックス壁掛 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地マイゾックス
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ホーロー:鉄板にホーロー加工を施してあります。(下引き、仕上げと2回ホーロー掛け)それぞれ800℃の高温で焼成しております。表面硬度が高く繰り返し書き消しできるのがホーロー表面の特長です。 スチール:鉄板に焼付塗装を施しております。ニッケルホーローにくらべ軽量が特長です。
用途事務所の表示用品
平盤載荷二点計測型 マイゾックス平盤載荷二点計測型マイゾックス
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
沈下量の2点で計測
用途地盤の支持力特性の測定
平板測量器 マイゾックス平板測量器マイゾックス
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量仕様2点セットセット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。マイゾックスコード220401
標準土色帖 マイゾックス標準土色帖マイゾックス
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
標準土色をマンセル系統分類方式で配列し色相・明度・彩度の色値を表現し、農林慣用色名・英文名を併記。
用途土壌調査にマイゾックスコード217419
標尺スタンドD マイゾックス標尺スタンドDマイゾックス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
丁張り板にニューアルロッドを固定することが可能。 ※60mm幅用。検測金具と一緒にご使用下さい。
用途ニューアルロッドを丁張り板に固定する適合ロッド60mm幅用(1個入)質量(g)96マイゾックスコード217254
標尺スタンド マイゾックス標尺スタンドマイゾックス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
用途水準測量時の標尺のささえ付属品専用ケース材質アルミ全長(mm)1850(全縮時1100)質量(kg)2.4有効幅(mm)40~100マイゾックスコード218905
百葉箱 マイゾックス百葉箱マイゾックス
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する付属品アンカーボルト材質檜(一部杉を使用しています)
土研式貫入試験機 マイゾックス土研式貫入試験機マイゾックス(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による垂錘の打撃回数と貫入量との関係から、路盤の支持力強度を測定。
用途地盤の支持力の測定仕様三脚:脚長2m/鉄車2個/短縮運搬、貫入棒:径25mm/長さ1000mm、全週目刻10mm間隔、コーン:径30mm/角度60°/鋼焼入れ、案内棒:径27mm/長さ1,000mm、継棒径27mm/長さ80mm質量(kg)5マイゾックスコード210846