702件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミスタッフ角型ボタン MG-02A マイゾックスアルミスタッフ角型ボタン MG-02Aマイゾックス(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。
トラスコ品番735-6056材質樹脂マイゾックスコード17
現場写真工事用木製黒板 マイゾックス現場写真工事用木製黒板マイゾックス(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から8日以内出荷
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。暗線入(線幅1mm/5cm方眼)。
ニューサンアルミ マイゾックスニューサンアルミマイゾックス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
段数の少ない軽量スタンダードタイプ(ステンレス製底金具)5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
チョークホルダー マイゾックスチョークホルダーマイゾックス
419税込461
1個
当日出荷
手の汚れを防ぐだけでなく、胸ポケットにおさまるので持ち運びもラク。ノック式。
用途チョークの収納付属品チョーク1本 マグネット付 チョーク10.8~12.2mmΦまで使用できます。
ビニールテープピンク 100m マイゾックスビニールテープピンク 100mマイゾックス
729税込802
1個
当日出荷
カラフルな標識用ビニールテープ 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプBT-30P-100M、30mm幅、100mテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.08マイゾックスコード221395
レインクレヨン マイゾックスレインクレヨンマイゾックス(3件のレビュー)
389税込428
1セット(10本)
当日出荷
アスファルトやコンクリートにも書ける。
用途雨天用黒板への書き込み白/10本入寸法(mm)Φ11×70マイゾックスコード215960
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9材質ステンレス
アースポイント マイゾックスアースポイントマイゾックス(2件のレビュー)
479税込527
1パック(20枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アースネイルの明示効果を高める専用補助板です。陳列しやすいブリスターパックです。
ポケットチョーク マイゾックスポケットチョークマイゾックス(1件のレビュー)
129税込142
1セット
当日出荷
滑らかな書き味、カスレにくく、折れにくい丈夫なチョーク。 チョークホルダー使用可。
用途黒板への書き込み
コンクリートテストハンマー測定箇所シート マイゾックスコンクリートテストハンマー測定箇所シートマイゾックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
用途コンクリート強度測定の位置決めに仕様1組(5枚入)材質ポリプロピレン寸法(mm)297×210×0.8質量(g)40穴径(Φmm)15マイゾックスコード216610
デジタルキルビメーター マイゾックスデジタルキルビメーターマイゾックス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途地図・図面上の距離測定仕様ペンタイプ表示液晶、数字6桁測定範囲(m)10最小表示1mm表示単位mi、yd、ft、in、mm、cm、m、km測定機能縮尺・原寸測定機能電源単4電池2本寸法(mm)171×23×24質量(g)70(電池重量込み)
DM用ピンポール用石突 マイゾックスDM用ピンポール用石突マイゾックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
反射シート マイゾックス反射シートマイゾックス
5,798税込6,378
1個
当日出荷
簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に寸法(mm)250×250測定範囲約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
ポケットポール マイゾックスポケットポールマイゾックス(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
20cm間隔での赤白表示。 直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認付属品ケースサイズ2m/10段質量(g)200適合サイズ(Φmm)(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5収納サイズ27cmマイゾックスコード218978
ガラス繊維レッドロープ マイゾックスガラス繊維レッドロープマイゾックス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
神棚 マイゾックス神棚マイゾックス(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
御神札30cmまで納める事が可能。
用途御神札をお祀りする社
ロープ専用おもり マイゾックスロープ専用おもりマイゾックス
7,498税込8,248
1個
当日出荷
材質本体: 鉛、U金具:ステンレス関連資料(0.03MB)
標尺スタンド マイゾックス標尺スタンドマイゾックス
2,488税込2,737
1本
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481質量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82マイゾックスコード210815
pH試験紙(ロールタイプ) マイゾックスpH試験紙(ロールタイプ)マイゾックス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一定範囲内のpHを測定するのに使用 使いたい長さに切ることができ無駄がない。
幅(mm)9タイプロール
標本箱・標本ビン マイゾックス標本箱・標本ビンマイゾックス(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途試料のサンプル管理容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)Φ44×96
プラモールド マイゾックスプラモールドマイゾックス
33,980税込37,378
1個(60本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。 叩いても変形しにくい。 製品重量が軽く運搬が容易。 使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
アルミスタッフ用ボタン マイゾックスアルミスタッフ用ボタンマイゾックス(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。
デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックスデジタル水平器デジレベルVシリーズマイゾックス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
鉄筋ピタット マイゾックス鉄筋ピタットマイゾックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途配筋ピッチの記録撮影適合鉄筋D10~D25材質プラスチック・マグネット
ポールスタンド マイゾックスポールスタンドマイゾックス(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。外径(Φmm)80適合ポール外径(Φmm)25~32材質スチール
レーザー墨出器専用エレベータ三脚 マイゾックスレーザー墨出器専用エレベータ三脚マイゾックス(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695取付ネジ径5/8インチ仕様専用ケース付トラスコ品番408-8328質量(kg)1.35全縮(mm)610昇降幅(mm)325使用高さ(mm)610~1695マイゾックスコード213092
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)
マイスタッフ 5m×5段、3m×3段 専用ケースのみ マイゾックスマイスタッフ 5m×5段、3m×3段 専用ケースのみマイゾックス(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途ルミスタッフの収納に適合MST-55、MST-33、ALG-55Y、ALG-55、SUN-33、SUM-33マイゾックスコード219948
チョークインラーフル マイゾックスチョークインラーフルマイゾックス(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
白2本、赤1本のチョークが収納されているラーフル。工事用看板Cタイプの収納ポケットに入れられます。
仕様白赤付属品チョーク(白2本、赤1本)トラスコ品番292-0654質量(g)38サイズ(mm)85×45×20RoHS指令(10物質対応)対応マイゾックスコード211450
工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONE マイゾックス工事写真用アルミ標尺 ニューアルロッドONEマイゾックス
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6材質(本体)アルミロッド幅(mm)60関連資料(0.72MB)
輪尺 取手付 60cm マイゾックス輪尺 取手付 60cmマイゾックス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)マイゾックスコード224136
角型ボタン マイゾックス角型ボタンマイゾックス(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
アルミスタッフ、スタンダードタイプ
マイゾックスコード222050
ハンドプラスボード・ラージ グリーン マイゾックスハンドプラスボード・ラージ グリーンマイゾックス
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボードサイズ拡大版!書きやすく写真写り抜群、シャフト固定も確実文字、図が書きやすく写真写りが良い。シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
寸法(mm)182×132質量(g)240セット内容ボード、伸縮シャフト、マーカー×1、吊り下げケースシャフト長さ(mm)190~630
デジタル風速計 マイゾックスデジタル風速計マイゾックス
7,598税込8,358
1台
当日出荷
コンパクト設計で片手で操作可能。 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。 データホールド機能搭載。MAX値&平均値表示機能搭載。 暗所でも使用可能なバックライト付。
用途ドローン運航前の調査に最適測定範囲(風速)1~30m/s、(温度)-10~50°質量(g)120電源単4乾電池×3測定項目風速精度(風速)±(5%rdg+0.5m/s)、(温度)±2°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×163×30分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1°サンプリング2回使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフ5分保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)75以下使用環境湿度(%)80以下マイゾックスコード222323
対空標識400 マイゾックス対空標識400マイゾックス
24,980税込27,478
1セット(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
上空からも高い視認性 マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き
材質PP寸法(mm)395×395×1質量(g)150(1枚)穴径(Φmm)10(5ヵ所)
現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード マイゾックス現場写真工事用ハンディスチールホワイトボードマイゾックス(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
用途現場写真工事記録
ロープ式水位計 マイゾックスロープ式水位計マイゾックス(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から50日以内出荷
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。 プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。 電池交換もワンタッチで行える。 ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)センサーステンレス製/13mmΦ
SK下水管点検ミラー マイゾックスSK下水管点検ミラーマイゾックス
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
用途管の内部検査ミラー寸法(mm)188×150
標尺立て KS2 マイゾックス標尺立て KS2マイゾックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。差し込むだけで簡単に設置できます。7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。
適合ニューアルロッドトラスコ品番207-8880材質ステンレス(差し込み部)、スチール(土台)幅(mm)75全長(mm)135高さ(mm)80
U字型最高最低温度計 マイゾックスU字型最高最低温度計マイゾックス
5,898税込6,488
1台
欠品中
U字型のガラス管を使った最高最低温度計 真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。
測定範囲(℃)-40~50精度±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)