703件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒板消し チョークインラーフル マイゾックス黒板消し チョークインラーフルマイゾックス(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
チョークとラーフルが一緒になって持ち運びが便利になりました。
用途チョークの文字消し。付属品チョーク(白2本、赤1本)トラスコ品番382-2273質量(g)38サイズ(mm)85×45×26マイゾックスコード218456
鋼製巻尺 マイスチール マイゾックス鋼製巻尺 マイスチールマイゾックス
9,298税込10,228
1個
当日出荷
●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。 ●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。 ●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 ●滑りにくい大型ゴム石突。 ●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。 ●空転防止機構付き。 ●握りやすいエラストマー・グリップ採用。 ●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール(ナイロンコート)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)50
クラックスケール マイゾックスクラックスケールマイゾックス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番274-8711材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.2寸法(mm)70×120タイプ黒目盛/半透明タイプ測定範囲(mm)0.10~2.20目盛精度(mm)±0.02マイゾックスコード82801
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.1長さ(m)15.7段数13段目盛1cm方式テーパー全縮(mm)1350先端金具T型(取換可能)
バカボー君用丸型ボタン マイゾックスバカボー君用丸型ボタンマイゾックス
179税込197
1個
欠品中
バカボー君用ボタンです。
用途バカボー君用ボタントラスコ品番735-6064材質樹脂
ランマー1.5kg マイゾックスランマー1.5kgマイゾックス
34,980税込38,478
1本
当日出荷
JCAS L-01準拠。セメント系固化材による改良体の強さ試験方法
用途土質試験に質量(kg)1.5落下高さ(cm)20マイゾックスコード223210
スマートツール GEN3 マイゾックススマートツール GEN3マイゾックス
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。 水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。 逆さ文字は自動反転。 角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。 気泡管付(600・1200)。
付属品キャリングケース電源006P(9V)電池×1モード3(角度・勾配・立ち上り)防水性IP65
ホイールメジャー マイゾックスホイールメジャーマイゾックス(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個ほか
当日出荷
一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。
三菱 マーキングチョーク マイゾックス三菱 マーキングチョークマイゾックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書けるクレヨン。
用途資材・構造物へのマーキング
三脚固定用チェーン マイゾックス三脚固定用チェーンマイゾックス
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止寸法(mm)約620(半径)
供試体改ざん防止ラベル マイゾックス供試体改ざん防止ラベルマイゾックス
22,980税込25,278
1個
当日出荷
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止仕様100枚入使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。マイゾックスコード219238
下水管スタッフ マイゾックス下水管スタッフマイゾックス(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
サミット缶 マイゾックスサミット缶マイゾックス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
クレインチョーク マイゾックスクレインチョークマイゾックス(3件のレビュー)
499税込549
1パック(10本)
当日出荷
濡らした布できれいに拭きとれる。 ※耐水スチールグリーンボード(SG-Gタイプ)に使用可能です。
用途雨天用黒板への書き込み白/10本入マイゾックスコード215897
オールアルミ三角スケール 15cm/30cm マイゾックスオールアルミ三角スケール 15cm/30cmマイゾックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
100%リサイクル材使用。廃棄時も100%リサイクル。 超高精度レザー目盛加工。
用途図面測定ホワイト
SK チェックハンマー マイゾックスSK チェックハンマーマイゾックス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。 伸縮式で、携帯に便利。 ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。
用途コンクリート・モルタル面の検査材質グラスファイバー、操作棒:FRP質量(g)492(先端:240)全長(m)1.5管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ26本数(継)3本収納寸法(mm)662マイゾックスコード213386
ポイントカーソル マイゾックスポイントカーソルマイゾックス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
紅白の目盛でも見栄えのよいブルーのカーソル
用途ニューアルロッド専用質量(g)12寸法(mm)32×60トラスコ品番735-7931材質軟質塩ビマイゾックスコード111127
エレベーター三脚 マイゾックスエレベーター三脚マイゾックス
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品脚頭カバー定芯桿5/8インチ径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
マイスタッフ マイゾックスマイスタッフマイゾックス
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
材質アルミ
写真撮影用台付スタッフ マイゾックス写真撮影用台付スタッフマイゾックス
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スランプ検尺に装着し、スランプ検尺が写真撮影用検尺として活用。
アースネイル(100本/袋) マイゾックスアースネイル(100本/袋)マイゾックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本マイゾックスコード212141
下水管点検ミラー用 シャフト取付LEDライト マイゾックス下水管点検ミラー用 シャフト取付LEDライトマイゾックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
仕様シャフト取付LEDライトマイゾックスコード221266
黒板消し チョークインラーフルラージタイプ マイゾックス黒板消し チョークインラーフルラージタイプマイゾックス
569税込626
1個
当日出荷
付属品チョーク(白2本、赤色1本)トラスコ品番102-8459材質プラスチック、布、スポンジ厚さ(mm)40質量(g)80縦(mm)125横(mm)58インク色商品タイプ使い切り本体マイゾックスコード221845繰り返し・詰め替え対応
M-1500MPプリズム マイゾックスM-1500MPプリズムマイゾックス(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
鋲ネクタイ マイゾックス鋲ネクタイマイゾックス
999税込1,099
1セット(50枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途測点、法面管理寸法(mm)25×105マイゾックスコード210635
標尺台 マイゾックス標尺台マイゾックス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
場所を選ばずしっかり固定できます。
用途水準測量のもりかえ点として
反射スタッフ マイゾックス反射スタッフマイゾックス(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。 シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。 ボタン保護シール付き。
用途横断測量目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー測定距離約5~150m(機種によって前後します。)
ポール用水準器(本体着脱式) マイゾックスポール用水準器(本体着脱式)マイゾックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」 マイゾックスプレミアム Mピンポール「はがれん蔵」マイゾックス(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9仕様カラーピッチ100mmセット内容600mm×3本マイゾックスコード219522
ばね式手ばかり マイゾックスばね式手ばかりマイゾックス
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
トラピ杭 マイゾックストラピ杭マイゾックス
10,980税込12,078
1セット(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
製品の上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。 文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。 環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。 製品の断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。
用途測量全般寸法(mm)35×4×350質量(kg)約0.05/本
ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックスランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OLマイゾックス
14,980税込16,478
1台
当日出荷
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)755定芯桿5/8inchトラスコ品番735-6251材質アルミ質量(kg)3.1オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
GNSS用アダプター マイゾックスGNSS用アダプターマイゾックス
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
素材アルミニウム
DMピンポール Φ6mm マイゾックスDMピンポール Φ6mmマイゾックス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
最下部プリズム設置でプリズム高10cm。見やすい赤色の溝刻み。
材質ステンレス溝ピッチ(mm)50
ダストレスチョーク白  72本入 マイゾックスダストレスチョーク白 72本入マイゾックス
849税込934
1箱(72本)
翌々日出荷
型式DCC-72-W寸法(mm)11Φ×63
フレキシブル石突 フレックスポインター マイゾックスフレキシブル石突 フレックスポインターマイゾックス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
TS による出来形管理、施工管理に最適フレキシブルな球軸でプリズム気泡管合わせが簡単固定ネジ調整でピンポールの調節と自立が可能
ねじ径ポール取付:M6ネジ傾斜角度(°)球軸ネジ:約20関連資料(1.14MB)
タフブックホルダー マイゾックスタフブックホルダーマイゾックス
29,980税込32,978
1個
当日出荷
左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
ポールセット用収納ケースRCP-200用 マイゾックスポールセット用収納ケースRCP-200用マイゾックス
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
RTKポールをバイポッドに設置したまま収納可能 ポケット2個付
アルミスタッフ用ケースロング マイゾックスアルミスタッフ用ケースロングマイゾックス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
MST-53・MST-54用専用ケース
タイプMST-53・MST-54用マイゾックスコード221577
チャップマンフラスコ保護セット マイゾックスチャップマンフラスコ保護セットマイゾックス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
マイゾックスコード223224