703件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検束金具 FK型 マイゾックス検束金具 FK型マイゾックス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強く、さびにくいステンレス製。 60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。
適合片面:ニューアルロッド(有効幅60mm・有効厚5.5~6mm)片面:間隔ロッド 二ツ折標尺(有効幅64mm・有効厚13mm)質量(g)150マイゾックスコード222622
ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚マイゾックス
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700付属品スパナ材質アルミ製質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
白杭(キャップ付き) マイゾックス白杭(キャップ付き)マイゾックス
9,898税込10,888
1セット(10個)
3日以内出荷
ゴルフ場のOB杭として使用の他、目印杭としても活用。 白無字キャップ付。
用途OB杭など寸法(mm)45×45×600質量(kg)1マイゾックスコード220147
細骨材表面水率試験容器 マイゾックス細骨材表面水率試験容器マイゾックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途細骨材の表面水率測定
現場写真工事用 木製黒板 耐水Gタイプ マイゾックス現場写真工事用 木製黒板 耐水Gタイプマイゾックス
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
雨でも水を弾き文字が消えにくい全天候型耐水モデル。
用途現場写真工事記録
金属製ポール マイゾックス金属製ポールマイゾックス
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
用途写真撮影、位置確認外径(Φmm)24サイズ2m/1段質量(g)約420マイゾックスコード217183
マーキングプレート マー坊 マイゾックスマーキングプレート マー坊マイゾックス
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。 曲面マーキングも自在。 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。
用途測点No.等のマーキング材質ポリプロピレン寸法(mm)270×440
ポール用水準器 マイゾックスポール用水準器マイゾックス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
用途ポールの垂直出しに仕様対応:プリズムポール感度40'/2mmマイゾックスコード220943
デジタルメジャーD-2 マイゾックスデジタルメジャーD-2マイゾックス
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
手元カウンター、スタンド付き。
用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km車輪円周(mm)1000全長(mm)985質量(kg)1.74タイプステッキ:ストレートマイゾックスコード220912
スタッフ付検尺 マイゾックススタッフ付検尺マイゾックス
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
用途スランプ試験の写真撮影用検尺仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
かぐや杭 マイゾックスかぐや杭マイゾックス
19,980税込21,978
1セット(200本)
翌々日出荷から3日以内出荷
三日月形状で強度が大幅UP。ハンマーでの打ち込みもできる。 頭部のギザミ加工で打ち込みやすい。 約1cm丸の大口径で紐通しもラクラク! 目印テープを結びつけやすい凹型形状。 表面シボ加工でマジック(油性)でも簡単に記入できる。 打ち込みやすいスリット付き。 引き抜き防止の返し付き。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。
用途山間部での測量、目印として質量(kg)約0.05/本
オートレベルGEO-MDシリーズ マイゾックスオートレベルGEO-MDシリーズマイゾックス
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定自動補正機構±15'セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2
YSスマート下げ振り マイゾックスYSスマート下げ振りマイゾックス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。
用途簡易測量ひも長(cm)145セット内容自在器、ヒモ、反射シート1枚寸法(mm)反射シート:約20(RS20N-K)質量(g)約95(下げ振り)マイゾックスコード221117
現場写真工事用木製黒板(暗線入り) マイゾックス現場写真工事用木製黒板(暗線入り)マイゾックス
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
持ち運びに便利なミニサイズの工事用黒板です。
用途現場写真工事記録仕様暗線入、緑色板面付属品チョーク2本、黒板消し1個、収納ネット、スタンド質量(g)450
工事用木製黒板 W-9CN マイゾックス工事用木製黒板 W-9CNマイゾックス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。
用途現場写真工事記録。サイズ(mm)450×600トラスコ品番735-6455種別CN(暗線なし)タイプ材質木製質量(kg)0.85表示項目無地マイゾックスコード212102
金属製ポール マイゾックス金属製ポールマイゾックス
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
丈夫なスチール製赤白ポールです。
マーキングプレート『マー坊』 マイゾックスマーキングプレート『マー坊』マイゾックス
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。
材質ポリプロピレン仕様マー坊アルファベット2文字の意味(KA)クロソイド曲線始点(KE)クロソイド曲線終点(BC)円曲線始点(EC)円曲線終点(IP)交会点(MC)曲線の中点
ハンドプラスボード・ボード単体 マイゾックスハンドプラスボード・ボード単体マイゾックス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダー付。
セット内容ボード1枚 、スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)、ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)、ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。、4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。、便利なマーカーホルダー付。寸法(mm)ボード:W152×H107質量(g)約140関連資料(2.59MB)シャフト寸法(mm)伸縮:215~625
プリズムポールアダプター6 マイゾックスプリズムポールアダプター6マイゾックス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
プリズム高+60mmの設計。整準台に設置し気泡管調整。上部ナットによる脱落防止。トプコン/ソキア360°プリズム用。
寸法(mm)上部:Φ6×87(内10はM6オネジ)下部5/8インチメネジ素材ステンレス
RTKポール用出来形管理用石突 マイゾックスRTKポール用出来形管理用石突マイゾックス
4,298税込4,728
1個
当日出荷
材質スチール高さ(mm)86.5マイゾックスコード221509
MG-1000SP用 指標 マイゾックスMG-1000SP用 指標マイゾックス
539税込593
1個
3日以内出荷
MG-1000SP2用指標
マイゾックスコード218447
ジョイント金具 マイゾックスジョイント金具マイゾックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ニューアルロッドプラスオプション。ニューアルロッドプラス継ぎ足し用ロッドをつなげるジョイント金具。
用途ニューアルロッド プラス オプション材質ステンレス寸法(mm)170×60×2.8マイゾックスコード223358
マルチクッションケース マイゾックスマルチクッションケースマイゾックス
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
各メーカーのレーザーレベルに対応 軽量、コンパクトで楽々移動 固めのクッション、仕切板で機械を守る 道具入れとしても使用可能 持ち手バンド、ショルダーベルト付き
適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610外寸(mm)360×250×240内寸(mm)310×220×200マイゾックスコード222883
M-1500GPプリズム マイゾックスM-1500GPプリズムマイゾックス
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
骨材マス マイゾックス骨材マスマイゾックス
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途骨材単位容積質量の測定
防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP マイゾックス防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WPマイゾックス
7,798税込8,578
1個
当日出荷
IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質
用途現場での指示棒としてレーザー赤色半導体到達距離(m)約50~70材質アルミニウム寸法(mm)138×Φ15質量(g)65(電池を含む)電源アルカリ乾電池単4×2本波長(nm)650~660ビーム径5m先で5~10mm電池寿命連続使用で約30時間出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)素子可視光赤色半導体レーザー使用場所屋内・屋外アズワン品番1-4829-17マイゾックスコード220167
表示杭 マイゾックス表示杭マイゾックス
39,980税込43,978
1セット(500本)
翌々日出荷から4日以内出荷
杭の頭はになっており、中心にへこみが有り。
用途測量全般
白板イレーザー マイゾックス白板イレーザーマイゾックス
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
不織布(ナイロン起毛布)で消し味は良く、水洗いが出来る。
用途ホワイトボードのマーカー文字消し
特小14型百葉箱 マイゾックス特小14型百葉箱マイゾックス
47,980税込52,778
1個
当日出荷
高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材) 金具類は全てステンレス製。 Uボルトを標準付属。 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。 屋外用高耐久塗料を使用。 通気穴3ヶ所。 羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する付属品Uボルト(M8×118)×2個寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8質量(kg)1.5(金具込み)タイプ単葉型マイゾックスコード220811
定点観測用プリズム マイゾックス定点観測用プリズムマイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途定点観測付属品アンカーボルト(L=70mmΦ14mm)取付ねじM10
丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機) マイゾックス丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機)マイゾックス
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に質量(g)150(電池込み)消費電力(W)0.12電源単4アルカリ乾電池1個使用温度(℃)0~40表示16文字ドット4桁表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード マイゾックス現場写真工事用 耐水スチールグリーンボードマイゾックス(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。
用途現場写真工事記録タイプSGタイプ耐水グリーン
金属探知機 ボックスロケーター IMP マイゾックス金属探知機 ボックスロケーター IMPマイゾックス
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)質量(kg)1.2(サーチコイル740g)電源単3乾電池(1.5V)×4警報方式LED表示と信号音マイゾックスコード210956
危険予知活動表 マイゾックス危険予知活動表マイゾックス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
用途現場の作業前ミーティングに寸法(mm)600×900(持ち運びサイズ600×450×30)付属品マーカー黒1本(イレーザー付)材質スチール表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員マイゾックスコード52158
下水管スタッフ用管底用アーム マイゾックス下水管スタッフ用管底用アームマイゾックス
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定仕様管底用アーム50cmマイゾックスコード220857
レベルブック(野帳・手簿) マイゾックスレベルブック(野帳・手簿)マイゾックス
2,898税込3,188
1セット(10冊)
当日出荷
使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。 水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録寸法(mm)95×168
ミニプリズム三脚 マイゾックスミニプリズム三脚マイゾックス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
欠品中
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に全長(mm)900全縮(mm)620仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式付属品ケース材質アルミ質量(kg)1.55頭部形状回転グリップスライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
マイスタッフ ボタン保護シート マイゾックスマイスタッフ ボタン保護シートマイゾックス(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途レベル出し、高低差の測定、測量全般仕様ボタン保護シール/5枚入タイプスタンダードマイゾックスコード218385
プレミアムDMピンポール「はがれん蔵」 マイゾックスプレミアムDMピンポール「はがれん蔵」マイゾックス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
プリズムクッションケース マイゾックスプリズムクッションケースマイゾックス
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ミニプリズムが入る大きな収納ポケット2個付き。
用途ミニプリズムピンポール等の小物収納に