703件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイポッド マイゾックスバイポッドマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
ストラッププリズム「スラプリ」 マイゾックスストラッププリズム「スラプリ」マイゾックス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。 プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
用途狭い場所・壁際等の測距、測角質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む)オフセット0mmストラップ長(mm)約450(二つ折時)プリズム径(inch)0.7マイゾックスコード220333
コンパス/サーモ付高度計 マイゾックスコンパス/サーモ付高度計マイゾックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。 ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。 登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途野外作業の高度測定付属品吊り下げストラップ、コンパス、温度計寸法(mm)85×70×28質量(g)約82温度範囲(℃)-20~50気圧(hPa)620~1040高度(m)0~5000マイゾックスコード221188
コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2 マイゾックスコンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2マイゾックス
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70
コンクリートコンシステンシー スランプ試験器 マイゾックスコンクリートコンシステンシー スランプ試験器マイゾックス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途フレッシュコンクリートの軟度測定
コメット・ミニ型パイ尺 マイゾックスコメット・ミニ型パイ尺マイゾックス
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
1本の巻尺で直径と円周が測定可能。 ホワイトスチールテープ。
用途円柱・樹木の直径測定仕様表面:直径目盛(1目盛0.5mm)、裏面:円周目盛(1目盛1mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×30材質(テープ)ホワイトスチール
ウォーキングメジャー マイゾックスウォーキングメジャーマイゾックス
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
用途道路などの距離測定
SILVAコンパス フィールド マイゾックスSILVAコンパス フィールドマイゾックス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小型で持ち運びが便利。 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認寸法(mm)5×54×10質量(g)28タイプ入門モデルマイゾックスコード218515
JIS型現場密度測定装置 マイゾックスJIS型現場密度測定装置マイゾックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
用途土の単位容積の測定
DM用ピンポール石突 HSシリーズ用替芯 マイゾックスDM用ピンポール石突 HSシリーズ用替芯マイゾックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途一般測量(ミニプリズムの支援)スパナ8mm
サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面 マイゾックスサンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面マイゾックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100定芯桿5/8インチトラスコ品番735-6498質量(kg)3.5オレンジ全縮(mm)750脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44脚頭形状球面マイゾックスコード217199
エレベーター三脚 墨出器専用 LET-C マイゾックスエレベーター三脚 墨出器専用 LET-Cマイゾックス
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置使用高さ(mm)585~1240仕様専用ケース付トラスコ品番408-8336材質アルミ合金質量(kg)2.2全縮(mm)585取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)(エレベーター)245マイゾックスコード213696
蛍光ゴム水糸 マイゾックス蛍光ゴム水糸マイゾックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
伸縮性のあるゴム製水糸。直径3mmΦの蛍光カラーなので写真映りも鮮明です。
サイズ(mmΦ×m)3×30
トラバーピン マイゾックストラバーピンマイゾックス
379税込417
1本
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
直径(Φmm)3.5材質スチール
アルスタッフ マイゾックスアルスタッフマイゾックス(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7段数4全縮(mm)2010トラスコ品番382-1196質量(kg)3.2マイゾックスコード11201
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
28,980税込31,878
1個
欠品中
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65サイズ6m 5段方式【ジョイント】テーパー全縮(mm)1,350
間隔測定桿 楕円タイプDPT型 マイゾックス間隔測定桿 楕円タイプDPT型マイゾックス
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品■ケース付目盛(mm)1適合ジョイントピンロック先端金具C型(取替可能)
10型百葉箱 マイゾックス10型百葉箱マイゾックス
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。単葉のため内部張り出しが片側4mmにとどまる。60.5mmの単管に取り付け可能。
付属品■取付金具2個、■足長Uボルト 8×110mmタイプ片屋根、10型外寸(mm)160×145×300内寸(mm)110×100×170
ポールセット用ケース マイゾックスポールセット用ケースマイゾックス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
まとめて持ち運び作業効率アップ
適合RTKポール 2.6m:RCP-260、バイポッド 180cm:BIP-180サイズ(mm)1,700×300
ポール用アダプター(DMピンポール用) マイゾックスポール用アダプター(DMピンポール用)マイゾックス
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
耐水黒板専用マーカー MYマーカー マイゾックス耐水黒板専用マーカー MYマーカーマイゾックス
379税込417
1本
翌々日出荷
仕様丸芯型式MM-W線幅(mm)2インク水性アルコール
ダストレスチョーク赤 72本入 マイゾックスダストレスチョーク赤 72本入マイゾックス
1,798税込1,978
1箱(72本)
翌々日出荷
型式DCC-72-R寸法(mm)11Φ×63
DMピンポールΦ6mm マイゾックスDMピンポールΦ6mmマイゾックス
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス寸法(mm)740(2本継)質量(g)約175溝ピッチ(mm)50
FZ-N1用ホルダー マイゾックスFZ-N1用ホルダーマイゾックス
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
寸法(mm)83×165×58質量(g)約91対応機種Panasonic、TOUGHBOOK、FZ-N1、※FZ-N1フラット非対応適合サイズBボール関連資料(0.25MB)
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
写真写りの良い目盛・数字 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
マイスチール マイゾックスマイスチールマイゾックス
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール
レーザースキャナースフィアセット マイゾックスレーザースキャナースフィアセットマイゾックス
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
球体だから器械移動時の正対不要 基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。 付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。
ケース寸法(mm)530×410×250接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
ポール用アシスト三脚TRILEGGER マイゾックスポール用アシスト三脚TRILEGGERマイゾックス
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
安定感抜群のアシスト三脚 TRILEGGER 軽量ながら3本の脚で安定度を向上。 1脚(補助脚)はネジによる微調が可能。
付属品専用ケース材質アルミニウム全長(mm)1858質量(kg)2.8全縮(mm)1135適合ポール径(Φmm)21~38
変換アダプター(9mmΦポール用) マイゾックス変換アダプター(9mmΦポール用)マイゾックス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
9 mmΦピンポールとの組み合わせで最大80°傾斜可能。※デバイスを左右にスライドし、傾斜させた場合の最大角度です。
質量(g)約30寸法(Φmm)約34適合ポール径(Φmm)9
デジタルメジャー D-33 マイゾックスデジタルメジャー D-33マイゾックス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
一人で歩きながら簡単に距離測定が可能
質量(kg)0.55測定範囲10cm~10kmタイプステッキ:伸縮ネジロック式表示方式カウンター表示車輪円周(mm)500全縮(mm)470全伸(mm)1030
RTKポール用フラット石突 マイゾックスRTKポール用フラット石突マイゾックス
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
勾配のある変化点での計測が可能。 勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。 ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。 測点に合わせやすい十字罫書線。 先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。
高さ(mm)86.5寸法(Φmm)設置面:80
レーザーポインター ブリスタタイプ マイゾックスレーザーポインター ブリスタタイプマイゾックス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
普及タイプのレーザーポインター
用途マイゾックスコード付属品単4乾電池2本材質プラスチック寸法(mm)92×26×14.5電源単4アルカリ乾電池2本電池寿命(連続時間)約30時間到達距離(m)約100~150ビーム径5m先:約8~10mm素子可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)マイゾックスコード213912
トラテープ 90mm×10m マイゾックストラテープ 90mm×10mマイゾックス
3,598税込3,958
1巻
5日以内出荷
粘着式で何にでも簡単に貼れる
マイゾックスコード122141
エレベーター三脚(墨出器専用) マイゾックスエレベーター三脚(墨出器専用)マイゾックス
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
脚頭ネジは5/8インチネジ。 エレベーター昇降硬さ調整機構付。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。 地墨が見える貫通構造。 軽量タイプ
全長(mm)1245質量(kg)0.61全縮(mm)410昇降幅(mm)245マイゾックスコード215950
スタッフプリズム マイゾックススタッフプリズムマイゾックス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
地形測量・横断測量・起工測量などに。 反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。 高低差がある場所でも便利なチルト機能付。 左右の赤ラベルで視認性抜群。
寸法(mm)83×120×37質量(g)160適合サイズ(mm)【スタッフサイズ】幅:30 ~ 52/厚み:10 ~ 28俯角19°仰角(°)19プリズム径(inch)1プリズム高(mm)ゴム枠上部から-10プリズム定数(mm)5マイゾックスコード222697
DM用ピンポールバラ1本 15cm マイゾックスDM用ピンポールバラ1本 15cmマイゾックス
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
サイズ(cm)15ポール径(Φmm)9マイゾックスコード221596
ポリエチレン袋/100枚 マイゾックスポリエチレン袋/100枚マイゾックス
11,980税込13,178
1セット(100枚)
当日出荷
メスシリンダーと一緒に用いて注入モルタルのブリーディング率及び膨張率を測定する試験器具。
用途コンクリート試験にマイゾックスコード223280
ランマー2.5kg マイゾックスランマー2.5kgマイゾックス
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
JIS A 1210、JIS A 1218、JIS A 1228準拠。37.5mmふるいを通過した土の乾燥密度-含水比曲線、最大乾燥密度及び最適含水比を求めるための、突固めによる土の締固め試験装置。
用途土質試験に質量(kg)2.5落下高さ(cm)3マイゾックスコード223211
継ぎ足し用50cm マイゾックス継ぎ足し用50cmマイゾックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。50。
用途ニューアルロッド プラス オプション材質アルミ厚さ(mm)6長さ(cm)50ロッド幅(mm)60マイゾックスコード223357
継ぎ足し用100cm マイゾックス継ぎ足し用100cmマイゾックス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。100cm。
用途ニューアルロッド プラス オプション材質アルミロッド幅(mm)60厚さ(mm)6長さ(cm)100