703件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーガイド搭載デジタルセオドライト マイゾックスレーザーガイド搭載デジタルセオドライトマイゾックス
209,800税込230,780
1セット
欠品中
高出力レーザーガイドを搭載レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)望遠倍率26.5倍レーザー求心機能レーザーを目視しながら求心が可能。シフティング式整準台機械の設置に便利。レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。バックライト付き大型液晶ディスプレイアブソリュートエンコーダーを搭載計測前の鉛直角0セットが不要。最小表示角度と測角精度角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。測角精度は5"と高精度な測定が可能。リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。
仕様【望遠鏡】像:正像、対物有効径:40mm、倍率:26.5倍、分解能:3″、視界:1°30′、最短合焦距離:1.5m、スタジア乗数/加数:100/0、全長:155mm、【求心】方式:レーザー、輝度切替:5段階、精度:±1.5mm/1.5m、レーザー径:±2.5mm/1.5m、レーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、【測角部】測角方式:アブソリュート、表示単位(切替):5″/10″、測角精度:5″、角度表示:DEGセット内容本体(リチウムイオンバッテリー装着済)、収納ケース、単4アルカリ乾電池4本、工具キット、レンズキャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)、ACアダプター、バッテリーボックス、雨天用カバー、取扱説明書、専用三脚(SDX-OT)質量(kg)約4.5(バッテリー含む)電源単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー温度(℃)充電可能:0~+40使用時間8時間(レーザー点灯時)充電時間約3時間20分使用可能温度範囲-20~+50℃本体サイズ(mm)165×160×340ディスプレイ表示部 両面防塵防水性能IP54オートパワーオフ(切替)無し/10分/30分気泡管精度棒状気泡管:30″/2mm、円形気泡管:8′/2mm関連資料(5.98MB)補正機能【傾き】システム:一軸自動補正、傾斜補正範囲:±3′、精度:±3″レーザーレーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、同軸エラー:≦10
デジタルホイールメジャー MGD-160 マイゾックスデジタルホイールメジャー MGD-160マイゾックス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
長距離測定 最大約100kmまで測定可能。バックライト機能 暗い現場でもハッキリ見えて読み取りやすい。片手でスマート操作 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。最大5件のメモリー機能 測定結果を書き留める作業が不要。オートパワーオフ機能 10分で電源OFF。自動で節電・長持ち設計。面積測定機能 仮設ヤード舗装範囲・部屋の広さなど、おおよその面積をすぐに知りたい場面で便利。2段階伸縮シャフト 使いやすい長さに簡単に調整可能。スタンド搭載 メモをとる間も、スタンドでしっかりと自立。
付属品収納ケース、単4形乾電池2本(動作確認用)車輪径(Φmm)160質量(g)約700(乾電池含む)電源単4形乾電池2本使用温度(℃)-10~45測定精度±0.5%寸法(cm)全縮時/全伸時:約66/約107測定単位m/m2測定範囲(m)0.1~99999.9最小表示単位0.1mオートパワーオフ無操作状態で約10分メモリー機能有:最大5件関連資料(1.48MB)
重り下げ袋/2個 マイゾックス重り下げ袋/2個マイゾックス
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
自立の安定性が増す重り下げ袋2Lペットボトルが収納可能現場状況に応じて、任意の位置に重りを取り付けることでスタッフの転倒リスクを軽減。
関連資料※リーフレットの掲載価格は当時のものになります(2.79MB)
間隔測定桿 マイゾックス間隔測定桿マイゾックス
57,980税込63,778
1個
欠品中
先端金具は取り換え式です釣り竿方式で伸縮が便利
質量(kg)1.7全長(m)12耐電圧試験:乾燥寸法(m)収納:1.35最高電圧(kV)AC550kv
REVO360専用石突 マイゾックスREVO360専用石突マイゾックス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式DMP-M675
スキャナ用エレベーター三脚 マイゾックススキャナ用エレベーター三脚マイゾックス
489,800税込538,780
1個
欠品中
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
付属品■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、質量(kg)積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む)サイズ(cm)縮小時:130寸法(m)6.3m、下方向4.9(脚頭より)方向延伸長:上方向素材(本体)アルミ
レッドロープ用おもり 3.2kg マイゾックスレッドロープ用おもり 3.2kgマイゾックス
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
質量(g)3.2タイプレッドロープ専用/3.2kgサイズ(mm)H230×60素材(本体)鉛
ガラス繊維レッドロープ100M マイゾックスガラス繊維レッドロープ100Mマイゾックス
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバー製。細くても丈夫。ナス環付。
タイプ本体/100m目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)Φ5素材(本体)ガラス繊維標準張力(N)20
壁掛型百葉箱/片屋根 マイゾックス壁掛型百葉箱/片屋根マイゾックス
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
壁にかけるだけ
タイプ壁掛型内寸(mm)片屋根:200×127×390
標尺ささえ棒 マイゾックス標尺ささえ棒マイゾックス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ささえ棒の持手にゴムグリップがついていて滑りにくく、先端の石突は交換可能。車、歩行者に見やすい赤・黄塗装。
替金具 S型 マイゾックス替金具 S型マイゾックス
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
バイポッド 148cm マイゾックスバイポッド 148cmマイゾックス
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。
付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ
付属品■専用ケース寸法(mm)200×4素材(本体)ステンレス
黒板消し(チョークインラーフル)標準タイプ マイゾックス黒板消し(チョークインラーフル)標準タイプマイゾックス
459税込505
1個
翌々日出荷
付属品チョーク(白2本、赤1本)型式CE寸法(mm)85×45×20白、赤
ダストレスチョーク黄 72本入 マイゾックスダストレスチョーク黄 72本入マイゾックス
1,698税込1,868
1箱(72本)
翌々日出荷
型式DCC-72-Y寸法(mm)11Φ×63
全天候型チョーク 雨ん棒 赤 (10本入) マイゾックス全天候型チョーク 雨ん棒 赤 (10本入)マイゾックス
439税込483
1箱(10本)
翌々日出荷
成分焼石膏型式C803寸法(mm)12Φ×80
レンザチックコンパス マイゾックスレンザチックコンパスマイゾックス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
質量(g)60大きさ56×75×25
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
58,980税込64,878
1個
欠品中
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定付属品ケース付寸法(mm)全縮時:1350質量(kg)1.7長さ(m)12(10段)目盛1cm方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式先端金具T型(取替可能)
ダブルボール異形アダプターBタイプ×17mm マイゾックスダブルボール異形アダプターBタイプ×17mmマイゾックス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
寸法(mm)52×25×25質量(g)約22ボール(mm)0.67インチ:17、1インチ:25関連資料(0.25MB)
タブレットホルダー10インチ用 マイゾックスタブレットホルダー10インチ用マイゾックス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
寸法(mm)280×210×45質量(g)約254対応機種横幅:約266~317mm、縦幅:約187~200mm、厚さ:約25~31mm適合サイズCボール関連資料(0.25MB)
ラウンドプレートB型 マイゾックスラウンドプレートB型マイゾックス
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
寸法(mm)45×63×63質量(g)約68ボール(mm)1インチ:25関連資料(0.25MB)
吸盤型車載ホルダーToughSpider マイゾックス吸盤型車載ホルダーToughSpiderマイゾックス
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
振動試験50Hz をクリアした保持力で、建機の振動を受けても脱落しづらい設計給電しながらの使用も可能レバー式吸盤でガッチリ固定
付属品スペーサースポンジ×4個寸法(mm)約280×210×270質量(kg)約1.12関連資料(0.53MB)
自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eight マイゾックス自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eightマイゾックス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
オートレベル CLシリーズ マイゾックスオートレベル CLシリーズマイゾックス
16,980税込18,678
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
質量(kg)本体:1.3/ケース0.6最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8'/2関連資料(0.61MB)
ピンポール用スライドグリップ Takt マイゾックスピンポール用スライドグリップ Taktマイゾックス
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
固定位置が自由自在なスライドタイププリズムを地面に接触させないプレート型二脚握り心地にこだわったスポンジグリップ約240gの軽量設計マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応
セット内容グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書質量(g)約240グリップ部(mm)200×35関連資料(0.3MB)寸法(mm×Φ)235×35(スタンド部除く)
チョークインラーフルマグネット付き マイゾックスチョークインラーフルマグネット付きマイゾックス
659税込725
1個
3日以内出荷
商品番号CE-M
スキャナ用三脚TRIPEAKS マイゾックススキャナ用三脚TRIPEAKSマイゾックス
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ
センタースタッフ マイゾックスセンタースタッフマイゾックス
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。 ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。 マグネット式気泡管(付属)。 オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。
用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に質量(g)約800全縮(mm)900伸縮サイズ(mm)350(片側)全伸(mm)1500
Xグリップ ファブレット用 テザー付 マイゾックスXグリップ ファブレット用 テザー付マイゾックス
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
簡単取り付けなのに安定性抜群
付属品テザー(固定用ゴム)適合幅(mm)約45~114適合厚さ(mm)約22以下
ポールクランプクリップ式 マイゾックスポールクランプクリップ式マイゾックス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合ポール径(Φmm)16~36
フィールドコントローラーブラケット マイゾックスフィールドコントローラーブラケットマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
7インチサイズのタブレットに最適
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー付属品調整用六角レンチ、取扱説明書適合機種タフパッド7インチ、iPad mini、FC-5000寸法(mm)235×122×45質量(g)360適合幅(mm)約100~140適合厚さ(mm)約40以下適合ポール径(Φmm)28~33
ユニバーサルコントローラークランプ マイゾックスユニバーサルコントローラークランプマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
対象を選ばないユニバーサルタイプ
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー適合機種タフパッド4.7インチ、タフパッド5インチ、FC-500/FC-250、SHC-500寸法(mm)215×110×45質量(g)340適合幅(mm)約67~110適合厚さ(mm)約55以下適合ポール径(Φmm)28~33
RTKポール専用ケース RCP-200用 マイゾックスRTKポール専用ケース RCP-200用マイゾックス
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
レーザースキャナ用マグネットマウント マイゾックスレーザースキャナ用マグネットマウントマイゾックス
4,980税込5,478
1個
当日出荷
高さ(mm)ターゲット:プラス15寸法(幅W×高さH)(mm)Φ76×27接続ねじ5/8
反射トラテープ 45mm×10m マイゾックス反射トラテープ 45mm×10mマイゾックス
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷
粘着式で何にでも簡単に貼れる
タイプB-45(反射)テープ幅(mm)45テープ長さ(m)10特性反射マイゾックスコード122143
スーパーライン引キ マイゾックススーパーライン引キマイゾックス
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
手軽に使えるスタンダードなラインマーカー 各種スポーツ大会やレジャーにご利用ください
寸法(mm)270×240×808質量(kg)2.7容量(kg)8.5ホイール直径(Φmm)150ライン幅(mm)50距離最大850mマイゾックスコード217897
現場写真工事用木製黒板耐水GRタイプ マイゾックス現場写真工事用木製黒板耐水GRタイプマイゾックス
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
雨でも水を弾き文字が消えにくい全天候型耐水モデル
寸法(mm)450×600タイプW-9GR、無地、暗線なし表示項目無地マイゾックスコード221388
現場写真工事用木製黒板Cタイプ マイゾックス現場写真工事用木製黒板Cタイプマイゾックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードな木製黒板 木製スタンド:安全で安定した保持力を発揮
付属品スタンド、収納ネット、チョーク2本、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)
精密木脚 35ミリ 平面 マイゾックス精密木脚 35ミリ 平面マイゾックス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
平面脚頭定芯桿 35mm
マイゾックスコード222054
SSプリズム三脚 マイゾックスSSプリズム三脚マイゾックス
7,998税込8,798
1個
当日出荷
狭い場所での測量に最適
クランプ可能外径(Φmm)2.2~9ポールマイゾックスコード221594