高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
金具類は全てステンレス製。
Uボルトを標準付属。
組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料を使用。
通気穴3ヶ所。
羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品Uボルト(M8×118)×2個
寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8
質量(kg)1.5(金具込み)
タイプ単葉型
マイゾックスコード220811
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。単葉のため内部張り出しが片側4mmにとどまる。60.5mmの単管に取り付け可能。
付属品■取付金具2個、■足長Uボルト 8×110mm
タイプ片屋根、10型
外寸(mm)160×145×300
内寸(mm)110×100×170
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
組み立て不要で簡単設置。
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
仕様片/300×300×450、標準三脚:木脚付
全高(mm)1500
マイゾックスコード81008
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
百葉箱本体はどの脚にも共通。
スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品アンカーボルト
材質檜(一部杉を使用しています)
百葉箱本体はどの脚にも共通。
スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
適合各タイプ共通
材質檜(一部杉を使用しています)
長さ(mm)1800
マイゾックスコード81136
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
百葉箱本体はどの脚にも共通。
スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
適合各タイプ共通
材質檜(一部杉を使用しています)
長さ(mm)1000
マイゾックスコード81130
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ
高級な檜材使用。(一部は杉材)
金具類は全てステンレス製を使用。
Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
付属品Uボルト(2個)
質量(kg)3
タイプ特小20型
寸法(幅W×奥行D)(mm)屋根部:300×265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)裏板部:275×15×550
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×250(最大330)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×390
マイゾックスコード218608
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
組み立て不要で簡単設置。※脚の取り付けは必要です。
適合標準三脚:木脚付
タイプ30型/小型
全高(mm)1,500
内寸(mm)片屋根300×300×450
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。
トラスコ品番821-8763
材質木製、ステンレス
質量(kg)1.5
2018年トラスコ掲載ページ1 1596
マイゾックスコード220811
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード