国際規格ISOに完全適応の世界標準三脚です。軽量かつ強度・安定感のある高級アルミ三脚です。スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。衝撃に強い丸型パイプを採用しています。
用途回転レーザー、オートレベルの設置に。
トラスコ品番146-7030
材質アルミニウム
寸法(mm)(縮長~全長)1030~1710
色イエロー
ねじ径5/8インチ
ねじ径(inch)5/8
脚頭形状球面
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
マイゾックスコード221402
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に
全長(mm)3570
全縮(mm)1940
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56
仕様5/8inch・平面
材質アルミ
質量(kg)6.3
色(本体)オレンジ
脚頭部クランプMX型ブラケット機構
定芯桿取付MX型脱落防止機構
マイゾックスコード41140
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚
軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。
丸パイプ採用
丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)1700
付属品スパナ
材質アルミ製
質量(kg)3.9
クランプMX型ブラケット機構
全縮(mm)1030
ISO規格12858-2
定芯桿取付MX型脱落防止機構
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675
質量(kg)4.1
全縮(mm)1000
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。
新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753
質量(kg)6.7
色オレンジ
全縮(mm)1092
定芯桿5/8inch
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56
脚頭形状平面
マイゾックスコード222053
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
関連キーワード