7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
マイゾックスコード221402
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

マイゾックスGPSスカイレッグ360
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に 全長(mm)3570 全縮(mm)1940 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56 仕様5/8inch・平面 材質アルミ 質量(kg)6.3 色(本体)オレンジ 脚頭部クランプMX型ブラケット機構 定芯桿取付MX型脱落防止機構 マイゾックスコード41140
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

マイゾックス精密木脚 PMW3-OL
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753 質量(kg)6.7 オレンジ 全縮(mm)1092 定芯桿5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 脚頭形状平面 マイゾックスコード222053
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)1700 付属品スパナ 材質アルミ製 質量(kg)3.9 クランプMX型ブラケット機構 全縮(mm)1030 ISO規格12858-2 定芯桿取付MX型脱落防止機構
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスサンレッグDX
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675 質量(kg)4.1 全縮(mm)1000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国際規格ISOに完全適応の世界標準三脚です。軽量かつ強度・安定感のある高級アルミ三脚です。スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。衝撃に強い丸型パイプを採用しています。
用途回転レーザー、オートレベルの設置に。 トラスコ品番146-7030 材質アルミニウム 寸法(mm)(縮長~全長)1030~1710 イエロー ねじ径5/8インチ ねじ径(inch)5/8 脚頭形状球面
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷