水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量
材質化学繊維
目盛1m
ロープ径(Φmm)4
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
細くても丈夫。
ナス環付。
用途水深測定
材質ガラス繊維
目盛赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)5
標準張力(N)20/20℃
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。
真鍮製350g直結式分銅付。
ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂)
特殊品として下記の仕様も製作可能。
木柄付金属ケース
ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深
テープ幅(mm)13
材質ステンレス
関連キーワード