2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm オートパワーオフ操作完了後約10分 電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個 質量(g)150 使用温度範囲0℃~40℃ 電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に 質量(g)150(電池込み) 消費電力(W)0.12 電源単4アルカリ乾電池1個 使用温度(℃)0~40 表示16文字ドット4桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163 オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF 電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)