2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算 仕様計算+簡易CAD メモリー512MB以上※データによっては増設が必要 解像度1024×768以上 使用CPUintelPentiumIII600MHz以上 OSWindowsVista/7/8 マイゾックスコード218300
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm オートパワーオフ操作完了後約10分 電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個 質量(g)150 使用温度範囲0℃~40℃ 電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ