カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(5)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(2)
  • STS(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(11)
  • SLIK(スリック)(8)
  • FOTOPRO(8)
  • SOKKIA(ソキア)(5)
  • トプコンソキアポジショニングジャパン(5)
  • シンワ測定(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • エツミ(3)
  • エレコム(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • Velbon(ベルボン)(2)
  • 大平産業(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • bitstrong(2)
  • IFOOTAGE(2)
  • アルインコ(1)
  • オーム電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソキア三脚」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密木脚 PMW3-OL マイゾックス精密木脚 PMW3-OLマイゾックス
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753質量(kg)6.7オレンジ全縮(mm)1092定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56脚頭形状平面マイゾックスコード222053
ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックスランドレッグ ワンタッチ式マイゾックス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710質量(kg)4.2オレンジ全縮(mm)1060
精密木脚 デュアルロックタイプ マイゾックス精密木脚 デュアルロックタイプマイゾックス
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
デュアルロックにより脚部を確実に固定。 始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー材質木製全長(mm)1691質量(kg)8.2オレンジ全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56マイゾックスコード222058
ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚マイゾックス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700付属品スパナ材質アルミ製質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
ランドレッグ(イエロー)・ISO規格適合三脚 マイゾックスランドレッグ(イエロー)・ISO規格適合三脚マイゾックス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
マイゾックスコード221402
ソキア特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら