1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 最短合焦距離0.5m 倍率(倍)20 自動補正範囲±15’ セット内容本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚 全長(mm)190 質量(kg)本体:1.3、ケース:0.66 精度(mm)(1km往復標準偏差):±2.5 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級防塵・防滴性能IP54 正像 視界1°20' 分解力4.5" 対物レンズ有効径(mm)40 円形気泡管感度(mm)8'/2 マイゾックスコード220369
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷