商品豆知識
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)81×73×53
感度(mm/m)40'/ 2
プリズム径(inch)1.5
適合MG-1500MPⅡ、MG-1500GPⅡ、MG-1000SP、MG-1000MP
マイゾックスコード218911
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
用途測距、測角(光波距離計用)
セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付)
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223391
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
全長(mm)600
質量(kg)1.1
頭部形状回転グリップ
全縮(mm)459
マイゾックスコード220872
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)900
全縮(mm)620
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.55
頭部形状回転グリップ
スライド幅(mm)140
マイゾックスコード217197
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)81×73×53
感度(mm/m)40'/ 2
プリズム径(inch)1.5
スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。
ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。
手元で読取5mm目盛。
高い直進性。(低偏芯)
石突先金タイプ。スパナで着脱。
水準器(本体一体)40′/2mm
付属品専用ケース
全長(mm)2000
質量(g)約945
目盛(mm)5(2段目)
取付ねじ5/8
全縮(mm)1130
ピッチ(cm)赤白20(1段目)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援
全長(mm)1230
全縮(mm)760
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.45
頭部形状回転グリップ
マイゾックスコード41021
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
適度な滑り止効果により落下を防止。
シリコン素材でプリズムを保護。
用途測距・測角(光波距離計用)
紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。
プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
用途狭い場所・壁際等の測距、測角
質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む)
オフセット0mm
ストラップ長(mm)約450(二つ折時)
プリズム径(inch)0.7
マイゾックスコード220333
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック
手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品専用ケース
全長(mm)2000
質量(kg)0.75
段数2
全縮(mm)1133
マイゾックスコード217948
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。
プリズム背部からプリズム高の確認が可能。
0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。
壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。
従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。
構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ
寸法(mm)約50×32.8×27.6
角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°
本体質量(g)約26.5
オフセット0mm
適合ポール径(Φmm)9
プリズム径(inch)0.7(約18mm)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
地形測量・横断測量・起工測量などに。
反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。
高低差がある場所でも便利なチルト機能付。
左右の赤ラベルで視認性抜群。
寸法(mm)83×120×37
質量(g)160
適合サイズ(mm)【スタッフサイズ】幅:30 ~ 52/厚み:10 ~ 28
俯角19°
仰角(°)19
プリズム径(inch)1
プリズム高(mm)ゴム枠上部から-10
プリズム定数(mm)5
マイゾックスコード222697
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途測距、測角、対回観測
付属品ソフトケース、ポール
寸法(mm)30×30×20
オフセット0mm・30mm
プリズム径(inch)2.5
マイゾックスコード212280
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:スピゴット、下部:M8 オネジ
サイズ(mm)Φ25×49
プリズム高(mm)100(Leica GPR121)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。
市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。
より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。
壁面測定に最適!
リバーシブルで使用可能
コンパクト
気泡管40’/2mm
仰角(°)(壁際)33(通常)26
プリズム径(inch)1
プリズム定数0mmの手持ち測定用で補助的なプリズムとして大変便利。
用途街区測量などの補助プリズムとして
付属品測点アダプター、専用ケース
全長(mm)235~985
質量(g)約151
オフセット0mm
プリズム径(inch)0.7
マイゾックスコード219930
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
整準台にセットしたまま収納
用途一素子プリズム整準台セットの保管・運搬
仕様プリズムケース
材質表地・ベルト:ナイロン、裏地:ポリエステル
質量(g)365
ベルト長さ(mm)550~1000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×65×80
マイゾックスコード219945
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。
固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。
裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。
コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書
質量(g)約120
取付ねじM6オネジ(上部・下部)
サイズ(mm)46×46×74
径(mm)プリズム:17
プリズム高(mm)25
プリズム定数(mm)-4.4
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量
仕様2m/2段
付属品水準器、ケース
全長(mm)2074
質量(kg)1.15
全縮(mm)1224
マイゾックスコード220874
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
信頼と安定の日本製。
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)67×59×34
オフセット0mm
プリズム径(inch)1
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)115×70×20
オフセット0mm/-30mm
プリズム径(inch)1.5
コンパクトなプリズムケース
質量(g)202
外寸(mm)280×83×110
内寸(mm)260×60×85
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
プリズム高+60mmの設計。整準台に設置し気泡管調整。上部ナットによる脱落防止。トプコン/ソキア360°プリズム用。
寸法(mm)上部:Φ6×87(内10はM6オネジ)
下部5/8インチメネジ
素材ステンレス
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
背面にあるM18の取付ネジを板金等に取り付け、六角ナットでさらに固定。
付属品■M18六角ナット、■レンズキャップ
サイズプリズム:1.5インチ
質量(g)約210
取付ねじM18 P1.0
サイズ(mm)Φ47×44
プリズム定数(mm)-17
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
丁張設置作業を大幅軽減。固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド。設置方向に合わせてピンポール取付軸を回転。
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約700
本体寸法(mm)90×168×108mm
クランプ幅(mm)約45~95
関連資料(0.37MB)
取付ねじ径(Φmm)ポール取:6
マイゾックスコード224672
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
360°どこからでも視準可能。Φ9mmピンポールに取付可能。Φ32mmの単管にも取付可能。動態変位観測にも最適。
セット内容プリズム本体3個、インサートナット3個、Oリング6個
質量(g)33
サイズ(mm)Φ36×H66
プリズム定数(mm)18/-18
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
プリズム高70mmの設計。トプコン/ソキア社製リモートコントローラーとも接続可能。
寸法(mm)上部:Φ9×105(内10はM6オネジ)
下部5/8インチメネジ
素材ステンレス
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
適合視準可能範囲:H:360° V:±30°
セット内容Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書
高さ(mm)ハイブリット:105
質量(g)約320
耐荷重(kg)取付聞き:最大2
取付ねじ上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mm
サイズ(mm)62×62×119
径(mm)プリズム:25
プリズム高(mm)50
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
適度な滑り止効果により落下を防止。
シリコン素材でプリズムを保護。
タイププリズム枠専用、SJ-F
マイゾックスコード221808
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ