17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途トプコンのプリズムをプリズムポールに固定 仕様プリズムポール頭部用 マイゾックスコード102518
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

用途MGプリズムをポールに固定する 仕様一般ポール側面用 有効幅(mm)約34 マイゾックスコード102453
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

プリズム高70mmの設計。トプコン/ソキア社製リモートコントローラーとも接続可能。
寸法(mm)上部:Φ9×105(内10はM6オネジ) 下部5/8インチメネジ 素材ステンレス
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

プリズム高+60mmの設計。整準台に設置し気泡管調整。上部ナットによる脱落防止。トプコン/ソキア360°プリズム用。
寸法(mm)上部:Φ6×87(内10はM6オネジ) 下部5/8インチメネジ 素材ステンレス
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書 型式PPA100R 質量(g)90 取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジ サイズ(mm)Φ25×75
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。
型式MAG50 寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10 下部5/8インチメネジ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式LSP100R 質量(g)60 取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:スピゴット サイズ(mm)38×30×62
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

用途プリズムの高位置使用に 適合トプコン/ソキア360°プリズム専用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

9 mmΦピンポールとの組み合わせで最大80°傾斜可能。※デバイスを左右にスライドし、傾斜させた場合の最大角度です。
質量(g)約30 寸法(Φmm)約34 適合ポール径(Φmm)9
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

マイゾックスMPアダプター
底部は5/8inchの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。 MPアダプターは整準台に設置可能。 上から50mmの所で取外し可能。
用途プリズムポールや整準台にミニプリズムを固定 仕様プリズムポール用 寸法(mm)上部:9Φ×65、下部:5/8インチ雌ネジ マイゾックスコード219523
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

球体だから器械移動時の正対不要 基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。 付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。
ケース寸法(mm)530×410×250 接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時) 動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。 固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。 裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。 コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。 9mmΦポール対応。 プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm 付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書 寸法(mm)93×82×60 質量(g)196 測定距離(m)5~600(観測条件による) マイゾックスコード221646
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応
セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ 寸法(mm)45×65×50 質量(g)137 レベル(mm)40’/2(一体式) プリズム高(mm)25 プリズム定数(mm)0 マイゾックスコード222305
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C) 寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール 質量(g)約130 サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20 ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9 サイズ(mm)全長306 全縮(mm)162
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷