カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(31)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マイゾックス 水準器」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
追尾用360°プリズム REVO360 マイゾックス追尾用360°プリズム REVO360マイゾックス
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書質量(g)約120取付ねじM6オネジ(上部・下部)サイズ(mm)46×46×74径(mm)プリズム:17プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)-4.4
収納型伸縮ピンポール マイゾックス収納型伸縮ピンポールマイゾックス
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) マイゾックスSSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)マイゾックス
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
水平器付基準球 アイ球 マイゾックス水平器付基準球 アイ球マイゾックス
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。
デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックスデジタル水平器デジレベルVシリーズマイゾックス
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
センタースタッフ用水準器 マイゾックスセンタースタッフ用水準器マイゾックス
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
質量(g)約36気泡管感度34'/2mm
コンパクトプリズム パチプリ2 マイゾックスコンパクトプリズム パチプリ2マイゾックス
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ寸法(mm)約50×32.8×27.6角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°本体質量(g)約26.5オフセット0mm適合ポール径(Φmm)9プリズム径(inch)0.7(約18mm)
プリズムポール マイゾックスプリズムポールマイゾックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。 ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。 手元で読取5mm目盛。 高い直進性。(低偏芯) 石突先金タイプ。スパナで着脱。 水準器(本体一体)40′/2mm
付属品専用ケース全長(mm)2000質量(g)約945目盛(mm)5(2段目)取付ねじ5/8全縮(mm)1130ピッチ(cm)赤白20(1段目)
RTKポール Jタイプ マイゾックスRTKポール Jタイプマイゾックス
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から7日以内出荷
携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm
付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8
プリズムポール(Dタイプ)2m2段 マイゾックスプリズムポール(Dタイプ)2m2段マイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単 ひねるだけの簡単ロック
付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)全長(mm)2003質量(kg)0.6全縮(mm)1133
デジレベル3D マイゾックスデジレベル3Dマイゾックス
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
伸縮式プリズムメジャーポール マイゾックス伸縮式プリズムメジャーポールマイゾックス
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量全長(mm)1510仕様8m/8段付属品反射鏡、水準器、専用ケース質量(kg)2.1マイゾックスコード102023
伸縮ピンロック式プリズムポール マイゾックス伸縮ピンロック式プリズムポールマイゾックス
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途起伏の多い場所での測量付属品反射鏡、水準器、専用ケース
下水管スタッフ マイゾックス下水管スタッフマイゾックス(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
ポール用水準器(本体着脱式) マイゾックスポール用水準器(本体着脱式)マイゾックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
ポール用水準器  (本体着脱式) マイゾックスポール用水準器 (本体着脱式)マイゾックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに適合ピンポールΦ9mm感度40'/2mmマイゾックスコード220477
ポール用水準器 マイゾックスポール用水準器マイゾックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
気泡部の出っ張りが無い為破損しにくい。
用途ポールの垂直出しに仕様対応:プリズムポール感度40'/2mmマイゾックスコード220943
プリズムポール(Gタイプ) マイゾックスプリズムポール(Gタイプ)マイゾックス
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
回すだけのリングロック。
用途山岳・森林測量でのプリズムポールとして
プリズムポール(Aタイプ) マイゾックスプリズムポール(Aタイプ)マイゾックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途一般測量、森林測量仕様2m/2段付属品水準器、ケース全長(mm)2074質量(kg)1.15全縮(mm)1224マイゾックスコード220874
プリズムポール (Eタイプ) マイゾックスプリズムポール (Eタイプ)マイゾックス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
RTKポール マイゾックスRTKポールマイゾックス
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
MG-2500プリズム3点セット マイゾックスMG-2500プリズム3点セットマイゾックス
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付)本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223391
DM用精密ピンポール マイゾックスDM用精密ピンポールマイゾックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
スタッフ用水準器 SB-60 マイゾックススタッフ用水準器 SB-60マイゾックス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。
用途スタッフの真直保持に。トラスコ品番735-6340マイゾックスコード111115
水準器 マイゾックス水準器マイゾックス(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から3日以内出荷
プリズムポール・一般ポールに対応しています。 スタッフの垂直保持用です。
ロッドレベル ベルト付 RL-60T マイゾックスロッドレベル ベルト付 RL-60Tマイゾックス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974質量(g)50感度60'/2mm気泡管感度60分/2mm適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード217353
ポール用水準器 PC-60 マイゾックスポール用水準器 PC-60マイゾックス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベルト固定式のポール用水準器です。
用途ポールの垂直出しに。トラスコ品番735-6358マイゾックスコード111117
測量用水準器 RL-40TS マイゾックス測量用水準器 RL-40TSマイゾックス(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
スタッフ用水準器(着脱式) マイゾックススタッフ用水準器(着脱式)マイゾックス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。
仕様60'/2mmトラスコ品番735-7991対応ALG・SUN・STNマイゾックスコード111114
アルゴーST マイゾックスアルゴーSTマイゾックス
17,900税込19,690特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5段数5全縮(mm)1350付属品水準器(SB-60)、ケース付き質量(kg)3.8
バカボー君 マイゾックスバカボー君マイゾックス(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら