位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。
材質ポリプロピレン
仕様マー坊アルファベット2文字の意味(KA)クロソイド曲線始点(KE)クロソイド曲線終点(BC)円曲線始点(EC)円曲線終点(IP)交会点(MC)曲線の中点
豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。
位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。
曲面マーキングも自在。
各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。
用途測点No.等のマーキング
材質ポリプロピレン
寸法(mm)270×440
土木・建築現場の必需品
一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。
(グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。
土木・建築現場の必需品 一人で楽ラク写真撮影
ボード両面に書き込みができる。(ホワイトのみ:裏面は枠線のみ)
スチール製ボードでマグネットシートが使える。(ホワイト:両面)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダーと指ガード付。
質量(g)約140
タイプHP-W0、ホワイトタイプ、ボードマスターS極細
寸法(幅W×高さH)(mm)152×107
伸縮範囲(mm)215~625
マイゾックスコード221827
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボード両面に書き込みができます。(裏面は枠線のみ)
ボード両面はスチールなのでマグネットシートが使えます。
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能です。
4段階のシャフト、ボード角度調整が可能です。
便利なマーカーホルダーと指ガード付です。
用途工事記録写真
材質(表面)スチール
付属品伸縮シャフト、マーカー1本、ボード1枚、吊下げ式ケース
質量(g)140
縦(mm)107
横(mm)152
シャフト寸法(mm)215~625
文字、図が書きやすく写真写りが良い。5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダー付。スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)
寸法(mm)ボード:W182×H132
質量(g)240
関連資料(2.59MB)
シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
関連キーワード