適合MG-1500MPⅡ、MG-1500GPⅡ、MG-1000SP、MG-1000MP
マイゾックスコード218911
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
用途測距、測角(光波距離計用)
セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付)
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223391
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
材質ステンレス
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)9
仕様カラーピッチ100mm
セット内容600mm×3本
マイゾックスコード219522
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質ステンレス
径(Φmm)9
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
全長(mm)600
質量(kg)1.1
頭部形状回転グリップ
全縮(mm)459
マイゾックスコード220872
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途ポールの垂直出しに
適合ピンポールΦ9mm
感度40'/2mm
マイゾックスコード220477
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
固定位置が自由自在なスライドタイプ。プリズムを地面に接触させないプレート型二脚。握り心地にこだわったスポンジグリップ。約240gの軽量設計。マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応
セット内容グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書
質量(g)約240
グリップ部(mm)200×35
関連資料(0.3MB)
寸法(mm×Φ)235×35(スタンド部除く)
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)81×73×53
感度(mm/m)40'/ 2
プリズム径(inch)1.5
左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える
デバイスとポールを片手で持ち運び可能。
端末が左右にスライドし、角度調整可能。
COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。
大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151
質量(g)約335
適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)900
全縮(mm)620
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.55
頭部形状回転グリップ
スライド幅(mm)140
マイゾックスコード217197
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
底部は5/8inchの凹ネジになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。
MPアダプターは整準台に設置可能。
上から50mmの所で取外し可能。
用途プリズムポールや整準台にミニプリズムを固定
仕様プリズムポール用
寸法(mm)上部:9Φ×65、下部:5/8インチ雌ネジ
マイゾックスコード219523
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プリズムポール・一般ポールに対応しています。
スタッフの垂直保持用です。
用途一般測量(ミニプリズムの支援)
スパナ8mm
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合
仕様ペンタックス・ソキア・トプコン整準台用
マイゾックスコード102455
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合
仕様ニコン用
マイゾックスコード102456
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)
材質アルミ/ステンレス
ピッチ(mm)赤白200
サイズ(mm)1,173(下段のみ)
プリズム高(mm)1,200~1,600
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
適度な滑り止効果により落下を防止。
シリコン素材でプリズムを保護。
用途測距・測角(光波距離計用)
整準台にセットすれば、ミニプリズムの気泡管調整に使える。
底部5/8inchの凹ネジになっているので、プリズムポールにも取り付け可能。
用途プリズム気泡管の調整に
寸法(mm)130
仕様整準台取付式(9mmΦポール)
マイゾックスコード210681
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。
プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
用途狭い場所・壁際等の測距、測角
質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む)
オフセット0mm
ストラップ長(mm)約450(二つ折時)
プリズム径(inch)0.7
マイゾックスコード220333
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック
手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品専用ケース
全長(mm)2000
質量(kg)0.75
段数2
全縮(mm)1133
マイゾックスコード217948
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。
プリズム背部からプリズム高の確認が可能。
0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。
壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。
従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。
構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ
寸法(mm)約50×32.8×27.6
角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°
本体質量(g)約26.5
オフセット0mm
適合ポール径(Φmm)9
プリズム径(inch)0.7(約18mm)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
整準台にセットしたまま収納
用途一素子プリズム整準台セットの保管・運搬
仕様プリズムケース
材質表地・ベルト:ナイロン、裏地:ポリエステル
質量(g)365
ベルト長さ(mm)550~1000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×65×80
マイゾックスコード219945
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。
ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。
端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書
適合機種Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1
寸法(mm)125×100×300(最小)
質量(g)本体:330、ベルト:260
角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動
ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129
適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援
全長(mm)1230
全縮(mm)760
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.45
頭部形状回転グリップ
マイゾックスコード41021
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途トプコンのプリズムをプリズムポールに固定
仕様プリズムポール頭部用
マイゾックスコード102518
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
勾配のある変化点での計測が可能。
勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。
ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。
測点に合わせやすい十字罫書線。
先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。
高さ(mm)86.5
寸法(Φmm)設置面:80
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
付属品■取扱説明書
質量(g)約100
先端超硬チップ付(替芯RTPN)
取付ねじUNC5/8インチメネジ
サイズ(mm)Φ30×145
耐久性約1,000回
プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ