4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書 トラスコ品番487-2258 取付支持方式X・Yジンバル機構 質量(g)約900(電池含まず) 寸法約110×115×165mm 電源単3アルカリ乾電池3本 使用温度範囲-10~40° 精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点) 使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m) 自動補正範囲±2.1°以上 スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m 制動方式磁気ブレーキ式 回転機構±360°(回転微動ツマミ) 電池寿命約3.5時間(フルライン) レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード219300
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695 取付ネジ径5/8インチ 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8328 質量(kg)1.35 全縮(mm)610 昇降幅(mm)325 使用高さ(mm)610~1695 マイゾックスコード213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100 定芯桿5/8インチ トラスコ品番735-6498 質量(kg)3.5 オレンジ 全縮(mm)750 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44 脚頭形状球面 マイゾックスコード217199
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。 吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
用途マグネットが使えるところでのレベル出し 寸法(mm)(吸着面)100×260 仕様レベル用(5/8inch) 使用温度(℃)80(短時間上限:120) 吸着力(N[kgf])1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×335×325(ハンドル収納時:H265) マイゾックスコード219949
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷