21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695 取付ネジ径5/8インチ 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8328 質量(kg)1.35 全縮(mm)610 昇降幅(mm)325 使用高さ(mm)610~1695 マイゾックスコード213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置 使用高さ(mm)585~1240 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8336 材質アルミ合金 質量(kg)2.2 全縮(mm)585 取付ネジ径5/8インチ 昇降幅(mm)(エレベーター)245 マイゾックスコード213696
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止 寸法(mm)約620(半径)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)755 定芯桿5/8inch トラスコ品番735-6251 材質アルミ 質量(kg)3.1 オレンジ 全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に 外径(Φmm)220 仕様一般三脚用 マイゾックスコード211057
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ 取付ネジ径5/8インチ トラスコ品番735-6463 質量(g)450 マイゾックスコード213010
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に 全長(mm)900 全縮(mm)620 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 質量(kg)1.55 頭部形状回転グリップ スライド幅(mm)140 マイゾックスコード217197
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710 質量(kg)4.2 オレンジ 全縮(mm)1060
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスプリズム三脚
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援 全長(mm)1230 全縮(mm)760 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 質量(kg)1.45 頭部形状回転グリップ マイゾックスコード41021
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100 定芯桿5/8インチ トラスコ品番735-6498 質量(kg)3.5 オレンジ 全縮(mm)750 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44 脚頭形状球面 マイゾックスコード217199
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

マイゾックスサンレッグDX
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675 質量(kg)4.1 全縮(mm)1000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスバイポッド
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重ロックでしっかり固定。 ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。 スチールチップが大地をしっかりホールド。 マイゾックス独自の丈夫な構造。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66 仕様5/8inch・平面 材質アルミ 質量(kg)4.3 色(本体)オレンジ 脚頭部クランプMX型ブラケット機構 定芯桿取付MX型脱落防止機構 マイゾックスコード219344
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
マイゾックスコード221402
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

マイゾックス精密木脚 PMW3-OL
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753 質量(kg)6.7 オレンジ 全縮(mm)1092 定芯桿5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 脚頭形状平面 マイゾックスコード222053
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に 全長(mm)1280 全縮(mm)810 付属品ケース 適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応 材質アルミ 質量(kg)1.6 スライド幅(mm)150 マイゾックスコード217198
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

マイゾックスGPSスカイレッグ360
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に 全長(mm)3570 全縮(mm)1940 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56 仕様5/8inch・平面 材質アルミ 質量(kg)6.3 色(本体)オレンジ 脚頭部クランプMX型ブラケット機構 定芯桿取付MX型脱落防止機構 マイゾックスコード41140
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。 2段階昇降機構付き。 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。 平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに 使用高さ(mm)約2900 定芯桿5/8inch 全長3010 質量(kg)6.8 全縮(mm)1260 昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148 マイゾックスコード217425
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

マイゾックス平板測量器
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量 仕様2点セット セット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。 マイゾックスコード220401
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。 吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
用途マグネットが使えるところでのレベル出し 寸法(mm)(吸着面)100×260 仕様レベル用(5/8inch) 使用温度(℃)80(短時間上限:120) 吸着力(N[kgf])1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×335×325(ハンドル収納時:H265) マイゾックスコード219949
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷