12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックスエレベーター三脚
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品脚頭カバー 定芯桿5/8インチ 径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
全長(mm)1901 質量(kg)6.1 全縮(mm)927 昇降幅(mm)エレベーター:604 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695 取付ネジ径5/8インチ 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8328 質量(kg)1.35 全縮(mm)610 昇降幅(mm)325 使用高さ(mm)610~1695 マイゾックスコード213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
付属品■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、 質量(kg)積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む) サイズ(cm)縮小時:130 寸法(m)6.3m、下方向4.9(脚頭より) 方向延伸長:上方向 素材(本体)アルミ
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷

メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置 使用高さ(mm)585~1240 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8336 材質アルミ合金 質量(kg)2.2 全縮(mm)585 取付ネジ径5/8インチ 昇降幅(mm)(エレベーター)245 マイゾックスコード213696
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。 2段階昇降機構付き。 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。 平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに 使用高さ(mm)約2900 定芯桿5/8inch 全長3010 質量(kg)6.8 全縮(mm)1260 昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148 マイゾックスコード217425
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に 外径(Φmm)220 仕様一般三脚用 マイゾックスコード211057
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

脚頭ネジは5/8インチネジ。 エレベーター昇降硬さ調整機構付。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。 地墨が見える貫通構造。 軽量タイプ
全長(mm)1245 質量(kg)0.61 全縮(mm)410 昇降幅(mm)245 マイゾックスコード215950
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池 光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm)510~520(ライン) 線幅(mm)2.5以下/5m レーザークラス2M(JIS:C6802:2014) 精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m 方式【整準】磁気ブレーキ式 自動補正範囲約1.5° 使用温度範囲(℃)-5~40 防塵防水性能IP54(電池ボックス除く) 電源単三乾電池×4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165 質量(kg)約0.75(電池含まず)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト 質量(kg)約1.25(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195 方式【整準】磁気ブレーキ式 精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m 線幅(mm)2.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm)510~520(ライン) コード222740 自動補正範囲約1.5° 電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能IP54 レーザークラス2M(JIS:C6802:2014) アズワン品番64-8350-23 マイゾックスコード222740
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト 質量(kg)約1.7(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-5~40 電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223 方式【整準】2軸電子自動整準 精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m 線幅(mm)2.5以下/5m 保護等級IP54 光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤) 波長(nm)510~520(ライン) コード222723 自動補正範囲約2.0℃ 電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池) レーザークラス2M(JIS:C6802:2014) アズワン品番64-8350-22 マイゾックスコード222723
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載 超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ。 360回転微動ネジ。
用途墨出し作業 セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S 取付支持方式X・Yジンバル機構 寸法(mm)約110×115×H165 質量(g)約900(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3アルカリ乾電池3本 精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m 線幅(mm)1.5以下/5m 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)635(ライン)、650(地墨点) 使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m) スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m 制動方式磁気ブレーキ式 回転機構±360°(回転微動ツマミ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP54(電池BOXは除く) 電池寿命約3.5時間(フルライン) レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上 マイゾックスコード221801
1セット
58,980 税込64,878
3日以内出荷