国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。
マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。
ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710
質量(kg)4.2
色オレンジ
全縮(mm)1060
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。
新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753
質量(kg)6.7
色オレンジ
全縮(mm)1092
定芯桿5/8inch
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56
脚頭形状平面
マイゾックスコード222053
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚
軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。
丸パイプ採用
丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)1700
付属品スパナ
材質アルミ製
質量(kg)3.9
クランプMX型ブラケット機構
全縮(mm)1030
ISO規格12858-2
定芯桿取付MX型脱落防止機構
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)900
全縮(mm)620
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.55
頭部形状回転グリップ
スライド幅(mm)140
マイゾックスコード217197
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
全長(mm)600
質量(kg)1.1
頭部形状回転グリップ
全縮(mm)459
マイゾックスコード220872
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
開脚しすぎを防止。
石突部分はゴム製。
ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止
寸法(mm)約620(半径)
全縮時1060mmまでの三脚を収納
三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。
エレベーター三脚などに最適。
底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に
外径(Φmm)220
仕様一般三脚用
マイゾックスコード211057
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ
取付ネジ径5/8インチ
トラスコ品番735-6463
質量(g)450
マイゾックスコード213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
全長(mm)1901
質量(kg)6.1
全縮(mm)927
昇降幅(mm)エレベーター:604
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援
全長(mm)1230
全縮(mm)760
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.45
頭部形状回転グリップ
マイゾックスコード41021
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
三脚をつけたままスムーズな移動
折り畳み式キャスター付三脚用台車。
三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。
足で踏むだけで固定できるストッパー付。
持ち運びに便利なハンドル付。
ワンタッチで折りたたみ可能。
付属品専用ケース
適合【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)
質量(kg)2.7
材質(本体)アルミ
段数2
耐荷重(kg)20
収納寸法(mm)170×190×470
車輪間隔(mm)700~950
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。
寸法(mm)全縮時:600
全長(mm)1,560
質量(kg)2.82
耐荷重(kg)40
素材(本体)カーボンファイバー
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
付属品■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、
質量(kg)積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む)
サイズ(cm)縮小時:130
寸法(m)6.3m、下方向4.9(脚頭より)
方向延伸長:上方向
素材(本体)アルミ
1個
¥489,800
税込¥538,780
翌々日出荷
軽量性に優れたカーボンファイバー製。
ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。
石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。
3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書
定芯桿5/8インチ
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品脚頭カバー
定芯桿5/8インチ
径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
中心と先端3箇所にすべり止め付。ロックレバー付きの2段伸縮式で長さ調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転可能。折りたたみでき、コンパクトで持ち運びに便利。
付属品■専用ケース
寸法(mm)使用時:約Φ875~1,500×75
質量(g)約500
収納時寸法(mm)約Φ98×405、伸縮幅:約310
関連資料(3.2MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置
使用高さ(mm)585~1240
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8336
材質アルミ合金
質量(kg)2.2
全縮(mm)585
取付ネジ径5/8インチ
昇降幅(mm)(エレベーター)245
マイゾックスコード213696
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
安定感抜群のアシスト三脚 TRILEGGER
軽量ながら3本の脚で安定度を向上。
1脚(補助脚)はネジによる微調が可能。
付属品専用ケース
材質アルミニウム
全長(mm)1858
質量(kg)2.8
全縮(mm)1135
適合ポール径(Φmm)21~38
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
2段階昇降機構付き。
転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに
使用高さ(mm)約2900
定芯桿5/8inch
全長3010
質量(kg)6.8
全縮(mm)1260
昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148
マイゾックスコード217425
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
マイゾックスコード221402
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)1280
全縮(mm)810
付属品ケース
適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応
材質アルミ
質量(kg)1.6
スライド幅(mm)150
マイゾックスコード217198
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
脚頭ネジは5/8インチネジ。
エレベーター昇降硬さ調整機構付。
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。
地墨が見える貫通構造。
軽量タイプ
全長(mm)1245
質量(kg)0.61
全縮(mm)410
昇降幅(mm)245
マイゾックスコード215950
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
狭い場所での測量に最適
セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)
寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール
質量(g)約130
サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20
ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9
サイズ(mm)全長306
全縮(mm)162
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用
付属品専用ケース
幅(mm)約310(伸縮)
質量(g)約500
収納時寸法(mm)約Φ98×405
使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75
関連資料(3.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量
仕様2点セット
セット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。
マイゾックスコード220401
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)755
定芯桿5/8inch
トラスコ品番735-6251
材質アルミ
質量(kg)3.1
色オレンジ
全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番735-6498
質量(kg)3.5
色オレンジ
全縮(mm)750
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44
脚頭形状球面
マイゾックスコード217199
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675
質量(kg)4.1
全縮(mm)1000
デュアルロックにより脚部を確実に固定。
始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー
材質木製
全長(mm)1691
質量(kg)8.2
色オレンジ
全縮(mm)1090
脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56
マイゾックスコード222058
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。
2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。
自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。
21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
二重ロックでしっかり固定。
ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。
スチールチップが大地をしっかりホールド。
マイゾックス独自の丈夫な構造。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66
仕様5/8inch・平面
材質アルミ
質量(kg)4.3
色(本体)オレンジ
脚頭部クランプMX型ブラケット機構
定芯桿取付MX型脱落防止機構
マイゾックスコード219344
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量
仕様平板単品
寸法(mm)500×410×26
マイゾックスコード102403
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に
全長(mm)3570
全縮(mm)1940
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56
仕様5/8inch・平面
材質アルミ
質量(kg)6.3
色(本体)オレンジ
脚頭部クランプMX型ブラケット機構
定芯桿取付MX型脱落防止機構
マイゾックスコード41140
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ