21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開脚しすぎを防止。 石突部分はゴム製。 ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止 寸法(mm)約620(半径)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全縮時1060mmまでの三脚を収納 三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。 エレベーター三脚などに最適。 底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に 外径(Φmm)220 仕様一般三脚用 マイゾックスコード211057
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に 全長(mm)900 全縮(mm)620 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 質量(kg)1.55 頭部形状回転グリップ スライド幅(mm)140 マイゾックスコード217197
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。 脚頭部は測量用5/8inch 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計 エレベーター昇降硬さ調整機構付 地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695 取付ネジ径5/8インチ 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8328 質量(kg)1.35 全縮(mm)610 昇降幅(mm)325 使用高さ(mm)610~1695 マイゾックスコード213092
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ 取付ネジ径5/8インチ トラスコ品番735-6463 質量(g)450 マイゾックスコード213010
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

マイゾックスプリズム三脚
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援 全長(mm)1230 全縮(mm)760 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 質量(kg)1.45 頭部形状回転グリップ マイゾックスコード41021
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置 使用高さ(mm)585~1240 仕様専用ケース付 トラスコ品番408-8336 材質アルミ合金 質量(kg)2.2 全縮(mm)585 取付ネジ径5/8インチ 昇降幅(mm)(エレベーター)245 マイゾックスコード213696
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。 2段階昇降機構付き。 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。 平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに 使用高さ(mm)約2900 定芯桿5/8inch 全長3010 質量(kg)6.8 全縮(mm)1260 昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148 マイゾックスコード217425
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場ニーズを完全網羅。3機種3カラー用途、お好みによりお選びください。
マイゾックスコード221402
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に 全長(mm)1280 全縮(mm)810 付属品ケース 適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応 材質アルミ 質量(kg)1.6 スライド幅(mm)150 マイゾックスコード217198
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)755 定芯桿5/8inch トラスコ品番735-6251 材質アルミ 質量(kg)3.1 オレンジ 全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710 質量(kg)4.2 オレンジ 全縮(mm)1060
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100 定芯桿5/8インチ トラスコ品番735-6498 質量(kg)3.5 オレンジ 全縮(mm)750 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44 脚頭形状球面 マイゾックスコード217199
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

マイゾックスサンレッグDX
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675 質量(kg)4.1 全縮(mm)1000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスバイポッド
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス精密木脚 PMW3-OL
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753 質量(kg)6.7 オレンジ 全縮(mm)1092 定芯桿5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 脚頭形状平面 マイゾックスコード222053
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

二重ロックでしっかり固定。 ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。 スチールチップが大地をしっかりホールド。 マイゾックス独自の丈夫な構造。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66 仕様5/8inch・平面 材質アルミ 質量(kg)4.3 色(本体)オレンジ 脚頭部クランプMX型ブラケット機構 定芯桿取付MX型脱落防止機構 マイゾックスコード219344
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスGPSスカイレッグ360
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に 全長(mm)3570 全縮(mm)1940 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56 仕様5/8inch・平面 材質アルミ 質量(kg)6.3 色(本体)オレンジ 脚頭部クランプMX型ブラケット機構 定芯桿取付MX型脱落防止機構 マイゾックスコード41140
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

マイゾックス平板測量器
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量 仕様2点セット セット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。 マイゾックスコード220401
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

強力な吸着力1,764N(180Kgf)で三脚が使えない現場でもレーザーレベルの使用を可能にする。 吸着面へ取付けるだけで誰でも簡単設置が可能。
用途マグネットが使えるところでのレベル出し 寸法(mm)(吸着面)100×260 仕様レベル用(5/8inch) 使用温度(℃)80(短時間上限:120) 吸着力(N[kgf])1764(180)[294(30)×6](SS400、板厚10mm、研磨仕上面に対し) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×335×325(ハンドル収納時:H265) マイゾックスコード219949
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷