完全防水の強力水中ライト
驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検
光源パワーチップ型LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
寸法(mm)Φ44×165
質量(g)(ライト)190
材質ABS樹脂
防水性1m
付属品収納ケース、単3形乾電池×4本
明るさ(Lm)200
驚くほどの大光量。
用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検
付属品収納ケース、単3乾電池4本
材質ABS樹脂
寸法(mm)44×165
質量(kg)1.5
質量(g)ライト:190
全長(m)5.92
管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35
収納長(m)1.5
光源パワーチップ型LED×1灯
本数(継)6
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
明るさ(Lm)200
防水性1m
マイゾックスコード222695
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
用途管の内部検査
ミラー寸法(mm)188×150
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮。
ピント調節可能。
ライト付。
ワンタッチで伸縮できるゴムジョイント。
水中でも使用可能。
用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検
仕様2本継
質量(g)810
全長(m)2.37
倍率(倍)4
収納長(m)1.37
連続使用時間約30分(単3乾電池2本)
視野45°(水面下35°)
マイゾックスコード122810
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
関連キーワード