2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
欠品中

cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mm セット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書 本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む) 本体質量(kg)約1(電池含む) 正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP 連続使用時間(時間)約9 保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。) 防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時) Bluetooth4.2 適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHz Wi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
1個
459,800 税込505,780
3日以内出荷