4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国際規格ISOに完全適応の世界標準三脚です。軽量かつ強度・安定感のある高級アルミ三脚です。スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。衝撃に強い丸型パイプを採用しています。
用途回転レーザー、オートレベルの設置に。 トラスコ品番146-7030 材質アルミニウム 寸法(mm)(縮長~全長)1030~1710 イエロー ねじ径5/8インチ ねじ径(inch)5/8 脚頭形状球面
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)1700 付属品スパナ 材質アルミ製 質量(kg)3.9 クランプMX型ブラケット機構 全縮(mm)1030 ISO規格12858-2 定芯桿取付MX型脱落防止機構
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)755 定芯桿5/8inch トラスコ品番735-6251 材質アルミ 質量(kg)3.1 オレンジ 全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重ロックでしっかり固定。 ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。 スチールチップが大地をしっかりホールド。 マイゾックス独自の丈夫な構造。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66 仕様5/8inch・平面 材質アルミ 質量(kg)4.3 色(本体)オレンジ 脚頭部クランプMX型ブラケット機構 定芯桿取付MX型脱落防止機構 マイゾックスコード219344
1台ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)