カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • タジマツール(TJMデザイン)(13)
  • Y'sGOD(12)
  • VOICE(6)
  • ムラテックKDS(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 京セラ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • STS(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • KDS(1)
  • PRO standard(プロスタンダード)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「地墨レーザー 三脚」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトリアルグリーンレーザー墨出器 マイゾックスコンパクトリアルグリーンレーザー墨出器マイゾックス
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
高性能コンパクト設計。 最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。 手にしっかりと収まるハンディサイズ。 機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)線幅(mm)2.5以下/5mレーザークラス2M(JIS:C6802:2014)精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m方式【整準】磁気ブレーキ式自動補正範囲約1.5°使用温度範囲(℃)-5~40防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)電源単三乾電池×4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165質量(kg)約0.75(電池含まず)
リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR マイゾックスリアルグリーンレーザー墨出器 G-410SRマイゾックス
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SR マイゾックス電子自動整準リアルグリーンレーザー墨出器 G-440SRマイゾックス
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト質量(kg)約1.7(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223方式【整準】2軸電子自動整準精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m線幅(mm)2.5以下/5m保護等級IP54光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222723自動補正範囲約2.0℃電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-22マイゾックスコード222723
水平微調整三脚アダプター RL-TB マイゾックス水平微調整三脚アダプター RL-TBマイゾックス(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ取付ネジ径5/8インチトラスコ品番735-6463質量(g)450マイゾックスコード213010
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら