紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。
屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
用途屋外作業時に使用する図面・書類
坪量(g/m2)85
紙厚(μm)80
DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。
水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録
寸法(mm)95×168
関連キーワード