軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高性能コンパクト設計。
最大限内部スペースを活用し配置することで粉p九とかを実現。
手にしっかりと収まるハンディサイズ。
機体回転時などに起こりえる滑りをラバーキャップが抑制します。
セット内容本体・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器(GL-RES)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-S)・収納ケース・単三アルカリ乾電池・9Vアルカリ乾電池
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
線幅(mm)2.5以下/5m
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
方式【整準】磁気ブレーキ式
自動補正範囲約1.5°
使用温度範囲(℃)-5~40
防塵防水性能IP54(電池ボックス除く)
電源単三乾電池×4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×115×165
質量(kg)約0.75(電池含まず)
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ(クラス2M)
受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売
防塵・防滴IP54(電池BOXを除く)
高輝度X・Yジンバル機構
軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書
トラスコ品番487-2258
取付支持方式X・Yジンバル機構
質量(g)約900(電池含まず)
寸法約110×115×165mm
電源単3アルカリ乾電池3本
使用温度範囲-10~40°
精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
自動補正範囲±2.1°以上
スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード219300
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
高機能搭載スリムボディ。
電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。
高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。
電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト
質量(kg)約1.25(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195
方式【整準】磁気ブレーキ式
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
線幅(mm)2.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222740
自動補正範囲約1.5°
電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能IP54
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-23
マイゾックスコード222740
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
軽量コンパクトボディに超高輝度レーザーを搭載
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比)
クラス最高の明るさ。
360回転微動ネジ。
用途墨出し作業
セット内容本体・収納ケース・単3アルカリ乾電池3本・脚用保護キャップ・取扱説明書・受光器クランプセットTL-RE/TL-RC・エレベーター三脚LET-S
取付支持方式X・Yジンバル機構
寸法(mm)約110×115×H165
質量(g)約900(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単3アルカリ乾電池3本
精度水平・垂直ライン:±1mm/7m、天頂クロス:±1mm/5m、地墨点:±1mm/1m、直角:±1mm/3m
線幅(mm)1.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)635(ライン)、650(地墨点)
使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)
スポット径地墨スポット径:±1.5mm/1m
制動方式磁気ブレーキ式
回転機構±360°(回転微動ツマミ)
保証期間1年間
防塵防水性能IP54(電池BOXは除く)
電池寿命約3.5時間(フルライン)
レーザークラスクラス2M(JISC6802:2014)、水平ライン広がり角:約110°、垂直・大矩ライン広がり角:90°以上
マイゾックスコード221801
1セット
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト
質量(kg)約1.7(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223
方式【整準】2軸電子自動整準
精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m
線幅(mm)2.5以下/5m
保護等級IP54
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222723
自動補正範囲約2.0℃
電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-22
マイゾックスコード222723
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業
適合G-410R
トラスコ品番818-3876
マイゾックスコード220910
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。
オートパワーカットオフ。
屋外使用可能。
トラスコ品番735-6510
質量(g)160
寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm
電源9Vアルカリ乾電池
精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20m
マイゾックスコード217834
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業
適合G-410R
トラスコ品番818-3875
マイゾックスコード221325
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。
用途回転レーザー用受光器
トラスコ品番225-0584
セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書
縦(mm)69
横(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。
トラスコ品番114-2602
適合機種D-RE
厚さ(mm)70
縦(mm)70
横(mm)172
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)81×73×53
感度(mm/m)40'/ 2
プリズム径(inch)1.5
用途墨出し作業
適合G-410R
トラスコ品番818-3877
マイゾックスコード219849
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)81×73×53
感度(mm/m)40'/ 2
プリズム径(inch)1.5
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置
使用高さ(mm)585~1240
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8336
材質アルミ合金
質量(kg)2.2
全縮(mm)585
取付ネジ径5/8インチ
昇降幅(mm)(エレベーター)245
マイゾックスコード213696
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
本体の正面、側面、背面からでも受光位置確認可能。
オートパワーオフ。
用途Pシリーズ用
仕様受光器+ロッドクランプ
質量(g)約140(電池・ストラップ含む)
電源9V(006P)アルカリ乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28
検出精度±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード216606
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
オートパワーオフ。
本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
用途G-440S/G-110S/G-210S用
質量(g)約150(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事)
電源9Vアルカリ乾電池1本
検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28
検出精度±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)1~20
マイゾックスコード221443
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
オートパワーオフ。
本体の正面・側面・背面からでも受光位置確認可能。
用途G-440S/G-110S/G-210S用
セット内容受光器:GL-RES/クランプ:GL-RC
質量(g)受光器:約150(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露無き事)
電源9Vアルカリ乾電池1本
検出方式高輝度LEDDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(受光器)150×55×28
検出精度±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)1~20
マイゾックスコード221444
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
防塵・耐水仕様(保護等級IP56)
オートパワーカットオフ。
連続使用時間は約20時間。
屋外使用可能。
用途Pシリーズ用
仕様受光器+ロッドクランプ
質量(g)約160(乾電池含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×55×26.5
使用環境温度(℃)-10~+50(結露無きこと)
検出方法高輝度LEDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)
検出精度±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード216255
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
近距離、遠距離モードの受光器。
受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。
無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。
電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。
電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合TLS-02、TL-03、TLS-03
トラスコ品番408-8417
質量(g)約140(電池・ストラップ含む)
電源(V)9(006P)アルカリ乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×26
検出精度±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)水平/1~50垂直/1~40(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード217837
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
プリズム定数0mm
スライド式高さ調整
高いメンテナンス性
9mmΦピンボール対応
セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ
寸法(mm)45×65×50
質量(g)137
レベル(mm)40’/2(一体式)
プリズム高(mm)25
プリズム定数(mm)0
マイゾックスコード222305
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。
9mmΦポール対応。
プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm
付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書
寸法(mm)93×82×60
質量(g)196
測定距離(m)5~600(観測条件による)
マイゾックスコード221646
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ
取付ネジ径5/8インチ
トラスコ品番735-6463
質量(g)450
マイゾックスコード213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード