カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(16)
絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(3)
  • STS(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • ハイビスカス(ランドアート)(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • リンク(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定芯桿」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルアーム 5/8インチ マイゾックスレベルアーム 5/8インチマイゾックス
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1) 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
トランアーム  35ミリ マイゾックストランアーム 35ミリマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1) 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約490全長(mm)489質量(kg)2.6全高(mm)175ねじ径(mm)35耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
エレベーター三脚 マイゾックスエレベーター三脚マイゾックス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品脚頭カバー定芯桿5/8インチ径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
エレベーター三脚 マイゾックスエレベーター三脚マイゾックス(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
全長(mm)1901質量(kg)6.1全縮(mm)927昇降幅(mm)エレベーター:604定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
スキャナ用三脚TRIPEAKS マイゾックススキャナ用三脚TRIPEAKSマイゾックス
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ
精密木脚 35ミリ 平面 マイゾックス精密木脚 35ミリ 平面マイゾックス
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
平面脚頭定芯桿 35mm
マイゾックスコード222054
トランアーム マグタイプ マイゾックストランアーム マグタイプマイゾックス
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。 (TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
用途三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適全長(mm)384質量(kg)5全高(mm)372ねじ径(mm)35耐荷重(kg)15マグネット上部4、下部1可動範囲(mm)490適合寸法(mm)260×115(マグネット部)マイゾックスコード222367
ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックスランドレッグ・ISO規格適合三脚マイゾックス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700付属品スパナ材質アルミ製質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
精密木脚 PMW3-OL マイゾックス精密木脚 PMW3-OLマイゾックス
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753質量(kg)6.7オレンジ全縮(mm)1092定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56脚頭形状平面マイゾックスコード222053
軽天用エレベーター三脚 マイゾックス軽天用エレベーター三脚マイゾックス
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。 2段階昇降機構付き。 転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。 平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに使用高さ(mm)約2900定芯桿5/8inch全長3010質量(kg)6.8全縮(mm)1260昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148マイゾックスコード217425
ランドレッグ・デュアルロックタイプ マイゾックスランドレッグ・デュアルロックタイプマイゾックス
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
二重ロックでしっかり固定。 ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。 スチールチップが大地をしっかりホールド。 マイゾックス独自の丈夫な構造。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ66仕様5/8inch・平面材質アルミ質量(kg)4.3色(本体)オレンジ脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード219344
GPSスカイレッグ360 マイゾックスGPSスカイレッグ360マイゾックス
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に全長(mm)3570全縮(mm)1940脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56仕様5/8inch・平面材質アルミ質量(kg)6.3色(本体)オレンジ脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード41140
サンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面 マイゾックスサンレッグDX短脚 SDXS-OD 5/8inch 球面マイゾックス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
土間工事や基礎工事でレーザーレベルを使用するのに最適な高さの三脚です。
全長(mm)1100定芯桿5/8インチトラスコ品番735-6498質量(kg)3.5オレンジ全縮(mm)750脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ44脚頭形状球面マイゾックスコード217199
サンレッグDX マイゾックスサンレッグDXマイゾックス
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675質量(kg)4.1全縮(mm)1000
ランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OL マイゾックスランドレッグ 短脚 5/8inch 平面 LAN2S-OLマイゾックス
13,980税込15,378
1台
当日出荷
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に全長(mm)755定芯桿5/8inchトラスコ品番735-6251材質アルミ質量(kg)3.1オレンジ全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法)脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
ランドレッグ ワンタッチ式 マイゾックスランドレッグ ワンタッチ式マイゾックス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710質量(kg)4.2オレンジ全縮(mm)1060
定芯桿特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら