ガラス繊維巻尺 マイグラス用の交換部品です。
テープ幅(mm)13
マイスチール(MYS-30/MYS-50)の交換用テープ。
マイスチールの特長
スイングダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和。
痛みやすい先端を二重被覆で保護。
スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープ。
サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗い可能。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
滑りにくい大型ゴム石突。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付(20mまで)。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー・グリップ採用。
用途一般測定・土木・建築測量用・海岸・河川・沼地の測量
テープ幅(mm)10
材質スチール(ナイロンコーティング)
仕様交換用テープ
テープ厚さ(mm)0.46
標準張力(N)50(10N≒約1.02kgf)
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定
材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)
センサーステンレス製/13mmΦ
関連キーワード