国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。
手軽なフラットファイルタイプの表紙。
CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。
高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。
用途デジタル工事写真の管理
用途工事写真の管理
材質古紙配合率70%
仕様セット品
トラスコ品番735-6862
寸法(mm)210×297
質量(kg)0.9
マイゾックスコード123027
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
古紙配合率70%、白色度70%(官公庁推奨)、ポリオレフィン系フィルムを使用した商品。
用途工事写真の管理
寸法(mm)210×297
DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
関連キーワード