ニューアルロッド、フリーロッド対応。
用途標尺の保持に
適合ロッド60、64mm幅兼用(2個入)
質量(g)114
マイゾックスコード210814
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。
ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示
適合ロッド60mm幅用(2個入)
材質プラスチック
質量(g)45
マイゾックスコード217253
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
場所を選ばずしっかり固定できます。
用途水準測量のもりかえ点として
ニューアルロッド対応。ピンポールで目盛の指示ができます(ピンポール3~8mmΦ対応)
トラスコ品番288-3481
質量(g)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×68×82
マイゾックスコード210815
1本
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
用途水準測量時の標尺のささえ
付属品専用ケース
材質アルミ
全長(mm)1850(全縮時1100)
質量(kg)2.4
有効幅(mm)40~100
マイゾックスコード218905
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
丁張り板にニューアルロッドを固定することが可能。
※60mm幅用。検測金具と一緒にご使用下さい。
用途ニューアルロッドを丁張り板に固定する
適合ロッド60mm幅用(1個入)
質量(g)96
マイゾックスコード217254
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用
厚さ(mm)13
ロッド幅(mm)64
収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)64
ニューアルロッドを立てて使用したい時に最適です。差し込むだけで簡単に設置できます。7mmΦ穴に釘を打ち込み設置を安定させられます。
適合ニューアルロッド
トラスコ品番207-8880
材質ステンレス(差し込み部)、スチール(土台)
幅(mm)75
全長(mm)135
高さ(mm)80
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
配筋写真これ1本!1ミリ目盛付きアルミ製ロッド。1ミリ単位の目盛を採用。作業時の読み取りミスを軽減。扱いに慣れない若手作業員でも読み取りやすい目盛。撮影時、鮮明に写る目盛。1の位のみの略式目盛により、離れた位置からの撮影でも目盛が鮮明に写る。品質管理記録としての説得力強化。証明写真に最適。ミリ単位の精密な検証。床版の鉄筋有効高さやかぶり厚などの精密な検証が可能。
厚さ(mm)6
材質(本体)アルミ
ロッド幅(mm)60
関連資料(0.72MB)
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用
材質ABS樹脂
質量(g)59
現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。
標尺、鉄筋などに使用可能。
はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に
長さ(mm)90
色赤/黄
質量(g)12/個
マイゾックスコード219878
1パック(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60
仕様5点セット(ケース付)
セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)300・500・700・1000
厚さ(mm)6
質量(g)1248
マイゾックスコード21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。
マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974
質量(g)50
感度60'/2mm
気泡管感度60分/2mm
適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能
バンド長(mm)(伸縮)220
マイゾックスコード217353
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途建築
トラスコ品番408-8409
厚さ(mm)30
質量(g)115
縦(mm)50
横(mm)1600
マイゾックスコード217838
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セット。
用途現場工事写真記録用
適合NAR-5set
寸法(mm)1100
マイゾックスコード221319
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
用途スランプ試験の写真撮影用検尺
仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。
フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。
ロッド幅(mm)53(引き出し部)
厚さ(mm)8.2(引き出し部)
<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>。本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>。最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
質量(kg)本体:1.3/ケース0.6
最小読取値(°)水平目盛盤:1
自動補正範囲±15'
視界1°20'(100m)
最短合焦距離0.4m
対物レンズ有効径(mm)36
円形気泡管感度(mm)8'/2
関連資料(0.61MB)
フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用可能。
斜めにカットされたロッドの両端により、狭い場所でも確実な測定が可能。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取り可能。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具を使用。
用途現場工事写真記録用、内寸測定に
材質アルミ
厚さ(mm)13(引き出し部8.2)
ロッド幅(mm)64(引き出し部53)
強く、さびにくいステンレス製。
60mm幅のロッドと64mm幅のロッドがクロスできます。
適合片面:ニューアルロッド(有効幅60mm・有効厚5.5~6mm)片面:間隔ロッド 二ツ折標尺(有効幅64mm・有効厚13mm)
質量(g)150
マイゾックスコード222622
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード